Page 302 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 302
Scalpelli Piatti
Scalpelli a freddo
Scalpello piatto ottagonale per taglio a freddo 97
Taglio piatto in acciaio colato.
• Acciaio con indurimento all’aria al cromo, molibdeno e vanadio 45CrMoV7 • Accuratamente indurito e temprato in tutta la sua lunghezza
• Teste battenti temprate ad induzione
• Estremità di lavoro lucidata e smaltata chiara
Codice
C4968884
C4968896
C4968885
C4968886
C4968887
C4968895
C4968897
C4968888
C4968889
C4968902
C4968890
C4968894
C4968891
C4968892
C4968893
Dimensione
100 x 6 mm
125 x 6 mm
150 x 10 mm
150 x 13 mm
250 x 13 mm
250 x 13 mm
175 x 16 mm
200 x 19 mm
250 x 19 mm
450 x 19 mm
205 x 25 mm
225 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
450 x 25 mm
Dimensione
4 x 1/4 in
5 x 1/4 in
6 x 3/8 in
6 x 1/2 in
8 x 1/2 in
10 x 1/2 in
7 x 5/8 in
8 x 3/4 in
10 x 3/4 in
18 x 3/4 in
8 x 1 in
9 x 1 in
10 x 1 in
12 x 1 in
18 x 1 in
Prezzo unitario €
3,33
11,90
3,73
3,83
4,64
11,02
17,41
5,85
6,92
13,54
6,69
9,95
7,46
10,66
9,24
Codice
C2703744
C2703745
C2703746
C1450909
Lunghezza totale
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
Larghezza punta
12 mm
16 mm
20 mm
22 mm
Prezzo unitario €
3,07
4,61
7,04
8,33
Scalpello piatto per taglio a freddo 95
Scalpelli piatto per taglio a freddo
1
• Conforme a DIN 6453
• Acciaio con indurimento all’aria al cromo, molibdeno e vanadio 45CrMoV7 • Accuratamente indurito e temprato in tutta la sua lunghezza
• Teste battenti temprate ad induzione
• Estremità di lavoro lucidata e smaltata chiara
• * non standardizzato
In cromo-vanadio temprato in conformità a DIN fra 54 e 58 HRC (rimacinatura possibile). Qualità sotto la vernice: testa battente temprata di sicurezza per ridurre il rischio di schegge. Estremità attiva lucidata, corpo con verniciatura di qualità. Per la lavorazione di metallo e pietra.
Codice
C2703716
C2703717
C2703718
C2703720
C2703721
C2703723
Lunghezza totale
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Larghezza
14 mm
14 mm
17 mm
23 mm
26 mm
26 mm
Larghezza punta
15 mm
15 mm
18 mm
24 mm
28 mm
30 mm
Prezzo unitario €
3,68
4,31
5,11
6,94
9,56
10,85
Codice
C5099399
C5099400
C5103001
C5103002
C5103003
C5103004
C5103005
C5103006
C5103007
C5103008
Larghezza lama
15 mm
18 mm
18 mm
21 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
27 mm
30 mm
Lunghezza
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
Prezzo unitario €
3,33
3,58
4,24
5,11
5,77
7,95
9,02
10,04
11,43
13,74
288
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
35961 26579
6705 6716