Page 301 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 301
Martelli
Martello di precisione da 50 mm
Mazzuole con battenti in plastica intercambiabili e manico in acciaio
• Materiale del corpo: gomma SBR nera di alta qualità (a prova di olio, resistente al freddo, impatto elevato), struttura in acciaio tubolare all’interno, grani di acciaio all’interno della testa
• Impugnatura: impugnatura in gomma nera di tipo H
Codice
C2702512
C2702513
C2702514
C2702515
Diametro anteriore
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Prezzo unitario €
34,50
36,50
41,50
49,50
Codice
C6808033
Martello antirimbalzo - Testa 105 mm
Prezzo unitario €
9,63
247 H Martello KOMBI-PLUS R
Martelli con struttura in acciaio e strato in PU (poliuretano) Impugnatura antiscivolo
L’area di battuta non risulta segnata
Ideale per il cambio dei pneumatici, i lavori di trasmissione, ecc.
Codice
Prezzo unitario €
• Riduzioni dei costi attraverso le possibilità d’impiego universali come mazzuola e martello per fabbri
• Impiego universale per lavori di assistenza e montaggio
• Con tutti i vantaggi di un martello anti-rimbalzo con un’effetto di percussione molto più elevato
• Minore impiego di forza e perciò un lavoro più facile
• Con un testa sostituibile, resistente a rotture e all’usura in poliammide (E 247), 75 Shore D, provato fino a -20 °C
• Manico in hickory
• Ricambio manico E 247 H
• Brevettato DBGM
1
C4999719 138,33
Martello antirimbalzo
Codice
C2702043
C2702044
C2702047
Diametro anteriore
30 mm
35 mm
40 mm
Prezzo unitario €
25,65
27,53
35,63
Codice
C3998892
C3998893
C3998894
Dimensione
35 mm
50 mm
60 mm
Prezzo unitario €
18,15
31,00
40,52
Utensili a mano e immagazzinamento
287
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41283 41284 161454
43336 41173