Page 300 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 300
Martelli
Impugnatura per sole mazzuole in gomma - manico invertito
Teste di ricambio per mazzuole Superflex 3625N
Testa in nylon sostitutiva - bianca
• Nylon bianco
• Confezione da 2
Codice
C6808037
C6808038
C6808039
Diametro anteriore
Prezzo unitario €
• Impugnatura: impugnatura in legno di frassino di
32mm 2,97
35mm 3,32
40mm 3,74
Per normali lavori di officina, da utilizzare su materiali sensibili alla pressione
Teste di plastica blu in butirrato di cellulosa (CellidorTM, marchio registrato della Bayer AG), parte centrale in ghisa malleabile
Manico in legno
Questo utensile sostituisce tutti gli altri martelli simili in rame, piombo, ottone, gomma o legno
Elevata forza di impatto. Resistente ai carburanti a basso numero di ottano, olio e grasso
Con facce smussate 3625NL coppia di teste di ricambio con facce smussate
colore naturale
Prezzo unitario €
1,36
2,55
Codice
C6808031
C6808032
Dimensioni martello
16 OZ
24 OZ
Testa in PU sostitutiva - gialla
• PU giallo
• Confezione da 2
3625RM Mazzuola con testa in gomma
Codice
C6808040
C6808041
C6808042
Diametro anteriore
Prezzo unitario €
Codice
C3418029
C3418030
C3418031
C3418032
C3418033
C3418034
C3418035
Diametro
22 mm
27 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
***
***
Mazzuola con testa in gomma Manico in legno
32mm 3,51
35mm 4,56
40mm 5,58
Codice
C3418039
C3998901
C3998902 1 C3998903
Diametro
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Prezzo unitario €
6,39
6,88
9,44
10,01
3625N Mazzuola in plastica Superflex
Per normali lavori di officina, da utilizzare su materiali sensibili alla pressione
Teste di plastica blu in butirrato di cellulosa (CellidorTM, marchio registrato della Bayer AG), parte centrale in ghisa malleabile
Manico in legno
Questo utensile sostituisce tutti gli altri martelli simili in rame, piombo, ottone, gomma o legno
Elevata forza di impatto. Resistente ai carburanti a basso numero di ottano, olio e grasso
Con facce smussate 3625NL coppia di teste di ricambio con facce smussate
Martelli senza contraccolpo 248 ST
Martello a testa intercambiabile
• Con maniglia a tubo in acciaio solido e resistente
• Testa in poliammide a prova di schegge, frammenti e resistente all’usura, durezza 75 shore D, testato a -20° C
• Rivestimento a polvere con smalto argentato effetto martello
• Materiale del corpo: Acciaio in lega di zinco
• Due estremità sostitutive: Nylon bianco + PU giallo • Impugnatura: impugnatura di frassino di colore naturale di forma ovale
Codice
C3418022
C3418023
C3418024
C3418025
C3418026
C3418027
C3418028
Diametro anteriore
22 mm
27 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Prezzo unitario €
18,63
20,42
23,84
28,72
33,85
43,53
61,43
Codice
C2702220
C2702289
C2552509
C2702290
C2702292
C2702291
C2552510
C2702221
Diametro
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Prezzo unitario €
19,95
21,60
22,58
26,48
29,78
33,08
52,65
82,50
Codice
C6808034
C6808035
C6808036
Prezzo Diametro anteriore unitario €
32mm 11,49
35mm 13,06
40mm 15,59
286
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
161455
8699
161451
8356
161458
161457
6549
8463