Page 299 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 299
Martelli
Mazzette con manico di legno
428-20 Martello da carpentiere
Codice
C2702494
C2702495
C2702496
C2702497
C2702498
Dimensioni martello
38 mm
40 mm
43 mm
45 mm
50 mm
Peso netto
800 g
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Prezzo unitario €
15,00
17,00
17,50
19,50
25,00
Martello da carpentiere con manico in fibra di vetro per assorbire gli urti Collare ottagonale e testa rotonda
Finitura lucida
Manico con presa confortevole nera
Il colore arancione del manico consente di localizzare immediatamente l’utensile
Martello a penna - impugnatura in fibra di vetro
Codice
C3419288
C3419289
C1251212
Mazzuole con testa in gomma
Peso netto
370 g
450 g
570 g
Prezzo unitario €
15,13
16,84
17,90
Teste prodotte in acciaio EN9 in conformità con BS876 e montate su comode impugnature con cuscinetti a lunga resistenza.
Prezzo Codice Peso unitario €
C3961945 455gm/16oz 7,67
C6684861 570gm/16oz 8,22
Martelli a mazza antivibrazione FatMax
Nucleo di assorbimento degli scossoni con testa bombata per una maggiore potenza di colpo. Design soffice della presa per attutire le vibrazioni e offrire una maggiore comodità. La flangia di assorbimento degli scossoni isola le vibrazioni nella testa e riduce gli shock.
• Materiale della testa: Gomma naturale nera
• Impugnatura: impugnatura in legno di colore naturale
1
Codice
C6808027
C6808028
Dimensioni martello
Prezzo unitario €
16OZ 3,26
24OZ 4,51
Mazzuole in gomma - manico invertito
• Materiale della testa: Gomma naturale nera
• Impugnatura: impugnatura in legno di colore naturale
Codice
C6862079
C6862080
Peso netto
2,7 kg
3,6 kg
Prezzo unitario €
Codice
C6808029
C6808030
Dimensioni martello
16OZ
24OZ
Prezzo unitario €
4,09
6,78
Utensili a mano e immagazzinamento
285
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200305 134888 41170
161449 161445 8481