Page 298 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 298
Martelli
482 Martello da meccanico
Martello da meccanico, di tipo francese, per metallo Manico in frassino di prima qualità, a venatura diritta, senza nodi
Martello grafite a penna tonda
484 Mazzette
Mazzetta con battenti convessi
Manico in frassino di prima qualità, a venatura diritta, senza nodi
DIN 6475, certificazione GS
Codice
C3420201
C3420202
C3420203
C3420204
C3420205
C3420206
Peso netto
250 g
315 g
400 g
630 g
800 g
1150 g
Prezzo unitario €
9,11
9,93
11,55
13,59
14,97
15,54
Martello a penna tonda con testa e penna temprate. Anima in grafite per smorzamento delle vibrazioni.
Codice
C3420216
C1251260
C3420217
C1251261
Peso netto
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Prezzo unitario €
16,76
18,96
21,48
23,68
Codice
C3940798
C3940799
C3940800
Peso
16oz / 450g
24oz / 680g
32oz / 900g
Prezzo unitario €
***
27,92
***
Mazzetta ROTBAND-PLUS 620 H
Martello antivibrazione FatMax - Testa bombata
Martello da falegname
Superficie battente lucida Testa in acciaio al carbonio 1055 Manico in frassino.
Nucleo di assorbimento degli scossoni con testa bombata per una maggiore potenza di colpo. Design soffice della presa per attutire le vibrazioni e offrire una maggiore comodità. La flangia di assorbimento degli scossoni isola le vibrazioni nella testa e riduce gli shock.
• Testa forgiata DIN 6475
• Manico con linee di separazione in frassino (620 E) o noce (620 H) DIN 5135, con un lungo giunto protettivo della maniglia rafforzato in acciaio
• Il giunto, il collo affusolato, la piastra di fissaggio e
la vite per il legno uniscono la testa del martello e il manico in un unico strumento
• Giunto del manico brevettato, ottima sicurezza di lavoro, lunga durata dello strumento, miglior rapporto prezzo-prestazioni
1 Codice C5073355
C5073356
C5073357
C5073358
Prezzo Diametro anteriore unitario €
20mm 6,49
22mm 6,86
25mm 7,65
30mm 9,25
Codice
C6862078
C6862077
Mazzetta
Peso netto
1,35 kg
1,8 kg
Prezzo unitario €
***
***
Codice
C2702325
C2702326
C2702327
C2702328
Peso netto
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Prezzo unitario €
18,54
19,20
20,33
26,10
Martello con testa rotonda - impugnatura in fibra di vetro
Martello Club in grafite
Teste prodotte in acciaio EN9 e montate su comode impugnature con cuscinetti a lunga resistenza.
Martello club con testa in acciaio temprato. Anima in grafite per smorzamento delle vibrazioni.
Codice
C3961946
C3961947
C4355819
Peso netto
Prezzo unitario €
Testa con anello di rivestimento manicoSuperficie battente lucidaTesta in acciaio al carbonio 1055DIN6475 Manico in frassino.
Prezzo unitario €
17,12
18,56
450gm/1lb 7,22
1,5 lb 9,52
910gm/2lb 10,39
Codice
C5073351
C5073352
C5073353
C5073354
Peso netto
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Prezzo unitario €
10,73
11,82
13,71
17,13
Codice
C4120346
C3940801
Peso
44oz / 1250g
53oz / 1500g
284
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
134868 33711
8486
33710
200303
9655
9657
6639
8487