Page 297 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 297
Martelli
Martello da carpentiere ROTBAND-PLUS 600 H
Martello da meccanico/fabbro
Martello per meccanici con manico di legno
Testa con anello di rivestimento manico DIN1041 Manico in frassino Superficie battente ed estremità lucide Testa in acciaio al carbonio 1055
• Testa del martello forgiata DIN 1041
• Manico con linee di separazione in frassino o
noce DIN 5111, inoltre formato con un lungo giunto protettivo della maniglia rafforzato in acciaio
• Il collo affusolato, la piastra di fissaggio e la vite per il legno uniscono la testa del martello e il manico in un unico strumento
• Giunto del manico brevettato, ottima sicurezza di lavoro, lunga durata dello strumento, miglior rapporto prezzo-prestazioni
• DBGM G 9414 1878 (brevetto di utilità tedesco), brevetto europeo n° 0703045
Codice
C2702502
C2702503
C2702504
C2702505
C2702506
C2702507
C2702508
C2702509
C2702510
C2702511
Dimensioni martello
15 mm
19 mm
23 mm
25 mm
27 mm
30 mm
33 mm
36 mm
42 mm
47 mm
Peso netto
100 g
200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
Prezzo unitario €
8,50
9,50
11,00
12,50
13,50
15,50
17,50
20,50
24,00
30,00
Codice
C5073341
C5073342
C5073343
C5073344
C5073345
Peso netto
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
Prezzo unitario €
4,92
5,79
7,40
8,98
10,59
Lunghezza Prezzo
Codice
C2702059
C2552590
C2702061
C2702063
C2702064
C2702065
Peso netto
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
totale
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
360 mm
380 mm
unitario €
12,36
12,94
15,17
19,95
23,48
29,55
481 Martello da meccanico
Martello DIN
Martello rivoir/rivettatore da meccanico
1
Martello da meccanico, di tipo tedesco, per metallo Manico in frassino di prima qualità, a venatura diritta, senza nodi
DIN 1041
Martello DIN a due pezzi con superficie battente in acciaio temprato e manico in legno.
Superficie battente lucida Testa in acciaio al carbonio 1055 Manico in frassino.
Certificazione GS
Codice
C4120226
C4120227
C4120228
C4120229
C4120230
Peso
100g
200g
300g
400g
500g
Prezzo unitario €
3,76
4,08
4,96
6,16
6,24
Codice
C5073346
C5073347
C5073348
C5073349
C5073350
Diametro anteriore
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm
Prezzo unitario €
7,08
8,43
9,77
11,53
14,19
Codice
C3420196
C3420197
C3420198
C3420199
C3420200
C3420194
C3420195
C1251257
Peso netto
200 g
300 g
400 g
500 g
800 g
100 g
1000 g
1500 g
Prezzo unitario €
7,61
9,03
10,01
11,47
15,30
6,84
16,76
22,95
Utensili a mano e immagazzinamento
283
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8485
33708
9675
6636
33709
41165