Page 296 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 296
Lime - lime diamantate
Lime per bilancieri diamantate
Le lime per bilancieri diamantate sono utilizzate nella costruzione di utensili per lavorare forme di piccolissima dimensione e nella meccanica di precisione. Le lime per bilancieri diamantate sono dotate di un codolo forgiato che ne permette l’utilizzo anche senza manico.
Kit di lime Handy diamantate
Lunghezza totale 140 mm, lunghezza rivestimento 40 mm
Codice
C2707576
C2707572
C2707570
C2707574
C2707578
Grana
D91
D91
D91
D91
D91
Dimensione
4,2 x 1,5 mm
3 mm
4 x 1,2 mm
2 x 2 mm
1,8 mm
Forma
Semicircolare
Tipo di cacciavite a dodici angoli, Tri-Square
Mano
Quadrato
Rotondo
Prezzo unitario €
24,51
24,51
24,51
24,51
24,51
Contenuto: 1 pezzo per tipo - piatta, mezzatonda, triangolare, quadra e tonda.
Codice Grana Numero di pezzi
C2707515 D126 5
C2708142 D181 5
Kit di lime per bilancieri diamantate
Prezzo unitario €
298,98
298,98
Rifloirs diamantati
I rifloirs diamantati sono utilizzati nella lavorazione di punti difficili da raggiungere e di geometrie complesse.
Lunghezza totale 150 mm, lunghezza rivestimento 2 x 25 mm
1 Codice C2707493
C2707495
C2707497
C2707499
Grana Dimensione
D126 3,7 x 2 mm
D126 3,1 x 3 mm
D126 2,5 x2,5 mm
D126 3 mm
Forma
Attraversamento
Piatto
Quadrato
Tipo di cacciavite a dodici angoli, Tri-Square
Rotondo
Prezzo unitario €
38,65
38,65
38,65
38,65
38,65
Contenuto: 1 pezzo per tipo - mezzatonda, triangolare, piatta, quadra e tonda.
Codice Grana Numero di pezzi
C2708070 D91 5
Kit di rifloirs diamantati
Prezzo unitario €
122,50
Set lime ad ago diamante
C2707501 D126 3 mm
Diamante elettro-metallico rivestito con diamante a grana di altissima qualità, da utilizzare su materiali induriti.
Contenuto: 1 pezzo per tipo - a foglia di salvia, piatta a punta, quadra, triangolare e tonda.
File Lung- Codice hezza
C5063818 16 cm
Contenuto del kit
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper-Flat
Prezzo unitario €
124,38
Codice Grana
C2708121 D126
Numero di pezzi
5
Prezzo unitario €
193,32
282
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
32660 8127 8124
8130 8131 8129