Page 295 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 295
Lime ad ago | Lime - lime diamantate
Kit di lime ad ago
Lime ad ago diamantate
Le lime ad ago diamantate sono sempre utilizzabili nella costruzione di utensili. Possono essere montate sul manico a serraggio rapido SH 220 o essere utilizzate senza manico.
Contenuto: 6 lime ad ago dei profili: Piatta, piatta a punta, mezzatonda, triangolare, quadra e tonda.
Lunghezza 160 mm, taglio 1
Manico adatto: SH 220
Lunghezza totale 140 mm, lunghezza rivestimento 70 mm
Codice
Prezzo unitario €
Codice Grana
C2707460 D91
C2707463 D91
C2707466 D91
C2707469 D91
C2707472 D91
C2707475 D91
C2707478 D91
C2707481 D91
C2707484 D91
C2707487 D91
C2707457 D91
C2707461 D126
C2707464 D126
C2707467 D126
C2707470 D126
C2707473 D126
C2707476 D126
C2707479 D126
C2707482 D126
C2707485 D126
C2707488 D126
C2707458 D126
Dimensione
5,5 x 1,6 mm
5,5 x 1,6 mm
5,5 x 1,6 mm
3,5 mm
2,6 x 2,6 mm
5,5 x 1,6 mm
3,2 mm
5 x 1,8 mm
5 x 2,4 mm
5 x 2,2 mm
5 x 2 mm
5,5 x 1,6 mm
5,5 x 1,6 mm
5,5 x 1,6 mm
3,5 mm
2,6 x 2,6 mm
5,5 x 1,6 mm
3,2 mm
5 x 1,8 mm
5 x 2,4 mm
5 x 2,2 mm
5 x 2 mm
Forma
Mano
Mano con estremità ar- rotondate
Piatto
Tipo di cacciavite a dodici angoli, Tri-Square Quadrato
Semicircolare
Rotondo
Coltello
Estremità smussate
Attraversamento ovale
Barretta
Mano
Mano con estremità ar- rotondate
Piatto
Tipo di cacciavite a dodici angoli, Tri-Square Quadrato
Semicircolare
Rotondo
Coltello
Estremità smussate
Attraversamento ovale
Barretta
Prezzo unitario €
27,10
27,10
27,10
27,10
27,10
27,10
27,10
27,10
27,10
27,10
27,10
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
C2707349 56,22
Manico a serraggio rapido per lime ad ago
Prezzo Codice Numero Parte unitario €
C2714433 SH220 7,47
Lime ad ago diamante
Diamante elettro-metallico rivestito con diamante a grana di altissima qualità, da utilizzare su materiali induriti.
Lime Handy diamantate
1
Le lime Handy diamantate sono dotate di un codolo forgiato che ne permette l’utilizzo anche senza manico.
Lunghezza totale 215 mm, lunghezza rivestimento 100 mm
Codice
C5063812
C5063817
C5063813
C5063814
C5063815
C5063816
Tipo di file
Mano
Piatto
Rotondo
Semicircolare
Quadrato
Tipo di cacciavite a dodici angoli, Tri-Square
File Lunghezza
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
Prezzo unitario €
20,73
20,73
20,73
20,73
20,73
20,73
Codice
C2707510
C2707511
C2707512
C2707513
C2707514
C2708130
C2708131
C2708132
C2708133
C2708134
Grana Dimensione
D126 10,3 x 2,8 mm
D126 12,5 x 3,8 mm
D126 10 mm
D126 5,5 x 5,5 mm
D126 6,7 mm
D181 10,3 x 2,8 mm
D181 12,5 x 3,8 mm
D181 10 mm
D181 5,5 x 5,5 mm
D181 6,7 mm
Forma
Mano
Semicircolare
Tipo di cacciavite a dodici angoli, Tri-Square
Quadrato
Rotondo
Mano
Semicircolare
Tipo di cacciavite a dodici angoli, Tri-Square
Quadrato
Rotondo
Prezzo unitario €
62,78
62,78
62,78
55,33
55,33
62,78
62,78
62,78
55,33
55,33
Utensili a mano e immagazzinamento
281
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32659 7718 7699
8128
8126