Page 294 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 294
Lime ad ago
Lime ad ago di precisione, a coltello
Per finiture di precisione
Sono usate da incisori, meccanici di precisione, fabbricanti di strumenti, orologiai, orefici
Forma: conica, bordi e piani rastremati verso la punta
Dorso piatto senza taglio
Piani a doppio taglio, bordo sottile a taglio semplice
Taglio: 0 = Bastardo, 1 = Mezzodolce, 2 = Dolce
Set di lime ad ago assortite
Custodie in plastica.
Imposta Quan- tità Contenuto
6
6
6
12
12
Lung- hezza
140 mm
160 mm
180 mm
140 mm
160 mm
Taglia Prezzo
Codice
C3410628
C1250653
C3410629
Tipo di file
Coltello
Coltello
Coltello
File Lunghezza
160 mm
160 mm
160 mm
Taglia filo
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Prezzo unitario €
7,53
7,53
7,53
Codice
C4971937
C4971938
C6870465
C4972370
C4972371
filo
2
2
2
2
2
Contenuto del kit
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper-Flat
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper-Flat
1-Round, 1-Half-Round , 1-Square, 1-Three-Square, 1-Hand, 1-Knife
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper- Flat, 1-Knife, 1-Slitting, 1-Joint, 1-Crossing, 1-Bar- rette, 1-Marking
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper- Flat, 1-Knife, 1-Slitting, 1-Joint, 1-Crossing, 1-Bar- rette, 1-Marking
unitario €
12,11
13,82
22,04
28,13
32,14
Lime ad ago di precisione, a barretta
1
Lime ad ago di precisione
Per finiture di precisione
Sono usate da incisori, meccanici di precisione, fabbricanti di strumenti, orologiai, orefici
Forma: triangolare, con un piano molto largo
Piani e bordi rastremati verso la punta
Piano largo a taglio doppio, bordi e piani minori senza taglio
Taglio: 2 = Dolce, 4 = Extradolce
Per finiture di precisione
Sono usate da incisori, meccanici di precisione, fabbricanti di strumenti, orologiai, orefici
Assortimento di 12 lime in astuccio di plastica con chiusura a pressione ed asola Contiene 1 lima piatta parallela, 1 piatta a punta, 1 triangolare, 1 quadra, 1 mezzotonda, 1 a foglia di salvia, 1 tonda, 1 a coltello, 1 a barretta, 1 a losanga, 1 a bordi arrotondati e 1 mezzotonda
Incluso un manico 9-488-02-10
Taglio: 0 = Bastardo, 1 = Mezzodolce, 2 = Dolce
Codice
C1250654
C1250655
Tipo di file
Barretta
Barretta
File Lunghezza
160 mm
160 mm
Taglia filo
Taglio 2 = Liscio
Taglio 4 = Extra liscio
Prezzo unitario €
6,63
6,88
Codice
C1250660
C1250661
C1250662
C1250665
C1250666
C1250667
File Lunghezza
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
Taglia filo
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 2 = Medio
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Prezzo unitario €
38,65
38,65
60,21
80,96
80,96
80,96
280
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10455 10451
10457
26576