Page 282 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 282
Lime
Lime manuali
Lime piatte
Parallele in larghezzaTaglio su entrambi i lati e su un bordo In acciaio della migliore qualitàCon manico in plastica.
Rastremate in larghezzaTaglio su entrambi i lati e sui bordiCon manico in plastica.
Codice
C5063801
C5063802
C5063803
C5063782
C5063786
C5063792
C5063799
C6829012
C6829013
C6829014
Taglia filo
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Fine
Fine
Fine
File Lunghezza
150 mm
200 mm
250 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
4,60
5,38
6,44
4,79
5,59
6,66
8,24
4,80
7,10
9,70
Codice
C5063785
C5063791
C5063795
C5063800
Taglia filo
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
File Lunghezza
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prezzo unitario €
4,79
5,59
6,66
8,24
Lima per meccanica piatta a punta, manicata
Lima per meccanica piatta parallela, manicata
1
Impugnatura sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM
Per tutte le superfici piane
Il taglio “Öberg Cut” consente forti asportazioni e dà una finitura liscia sulla maggioranza dei materiali
Forma: piani e bordi paralleli
Piani a taglio bastardo singolo con denti rompitruciolo.Un bordo a taglio singolo Taglio: 1 = Bastardo
2 = Mezzodolce
Impugnatura sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM
Talvolta da preferire perché la forma a punta permette di arrivare più agevolmente negli angoli
Forma: bordi rastremati verso la punta, piani paralleli
Piani a taglio doppio, bordi a taglio semplice
Taglio: 1 = Bastardo, 2 = Mezzodolce, 3 = Dolce
Codice
C3406933
C1250127
C1250130
C1250132
C1250136
C1250138
C1250140
C1250142
C1250144
C1250146
C1250148
C1250150
C1250152
Tipo di file
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
File Lunghezza
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Taglia filo
Lima Bastarda
Seconda
Lima Bastarda
Seconda
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Prezzo unitario €
5,61
5,78
6,51
6,75
7,57
7,89
7,97
9,03
9,36
9,44
11,39
Codice
C1250169
C1250171
C1250173
C1250175
C1250177
C1250179
C1250181
C1250183
C1250185
C1250187
C1250189
C1250191
Tipo di file
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
File Lunghezza
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Taglia filo
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Prezzo unitario €
6,51
6,75
6,92
7,57
7,89
7,97
9,03
9,36
9,44
11,39
Seconda 11,55
Fine 11,72
Seconda 11,55
Fine 11,72
268
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8259
32647
10423
32655