Page 280 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 280
Tagliabulloni
Tagliadadi compatto CoBolt
Con taglienti di precisione per filo a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm. Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo tramite rapporto di trasmissione ottimale. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio
Troncabulloni
Numero di modello Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Finire
Tipo manico Lunghezza
Codice
C2698376
C2698432
Hard Wire
Medium / Hard Metals Piano Wire
in ferro dolce
metallo tenero Acciaio
7131200
4.0 mm
5.2 mm
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
Nero atramento
Rivestimento in plastica
200 mm
Numero di modello
7131200
7141200
7141200
4.0 mm
5.2 mm
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
Nero atramento
Rivestimento in plastica
200 mm
Prezzo unitario €
32,33
38,33
• Troncabulloni a forza compatto con elevate prestazioni di taglio
• Dispendio di energia ridotto grazie all’ottimale rapporto di trasmissione a leva
• Perno girevole di pressione privo di usura per ridurre l’attrito durante l’operazione di taglio
N. 8340
• Taglienti temprati a induzione (63 - 65 HRC)
• Taglio a precisione per fili morbidi fino a un Ø 6,0 mm, filo duro e armonico fino a un Ø 3,8 mm
N. 8340 Z
• La fresatura bilaterale nell’ambito del giunto garantisce relazioni ottime a leva per grandi diametri del filo
• Taglio a precisione per fili morbidi fino a un Ø 6,0 mm, filo duro fino a un Ø 5,5 mm e filo armonico fino a un Ø 3,8 mm
Esecuzione:
• JL = vernice trasparente, con rivestimento bicomponente dell’impugnatura
• TL = vernice trasparente, impugnature con rivestimento protettivo a immersione blu
Codice
C4261184
C4984118
Numero di modello
8340-200 JL
8340 Z-200 JL
Lunghezza totale
200 mm
200 mm
Prezzo unitario €
27,90
28,65
Tagliabulloni
Tagliadadi compatto CoBolt®
1
Taglienti di precisione temperati con oltre 44 HRC, durezza ca. 60 HRC. DIN ISO 5743.
Con taglienti di precisione per filo a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm. Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo tramite rapporto di trasmissione ottimale. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio Modello: In aggiunta, molla di apertura incorporata nei manici e pratico bloccaggio per lavorare in modo confortevole e per un trasporto sicuro.
Codice
C5074207
C5074208
C5074209
C5074210
Prezzo Dimensione unitario €
460mm 43,96
620mm 56,61
780mm 73,32
900mm 91,59
Numero di modello Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Finire
Tipo manico Lunghezza
Codice
Hard Wire
Medium / Hard Metals Piano Wire
in ferro dolce
metallo tenero Acciaio
7102200 7112200 7122200 4.0 mm
5.2 mm
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
Nero atramento
Con impugnatura snella multicomponente 200 mm
Prezzo Numero di modello unitario €
Tagliabulloni con manici tubulari
Il tagliabulloni con manici tubulari ad alta resistenza regolati con camme è leggero e di facile manutenzione. Sempre utile in officina, campagna o garage.
C2698393 7102200 30,01
C2698428 7112200 33,73
C2698430 7122200 40,73
Codice
C4189497
C4189498
C4189499
C4189500
C4189501
Dimensione
14 in
18 in
24 in
30 in
36 in
Dimensione
355 mm
460 mm
610 mm
760 mm
915 mm
Prezzo unitario €
58,08
66,09
85,12
103,15
133,19
266
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7434 7433
8944
33698 41888