Page 283 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 283
Lime
Lime tonde
Lime mezzotonde
Per aperture circolari e superfici concaveLeggermente rastremate verso la puntaCon manico in plastica.
Per aperture circolari e superfici concaveLeggermente rastremate verso la puntaCon manico in plastica.
Codice
C5063804
C5063805
C5063806
C5063783
C5063787
C5063793
C5063797
C6829031
C6829032
C6829033
Taglia filo
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Fine
Fine
Fine
File Lunghezza
150 mm
200 mm
250 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
4,75
5,27
6,01
4,90
5,50
6,49
7,92
4,02
5,93
7,45
Codice
C5063807
C5063808
C5063809
C5063784
C5063788
C5063794
C5063798
C6829041
C6829042
C6829043
Taglia filo
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Fine
Fine
Fine
File Lunghezza
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
7,22
8,36
11,52
6,30
7,34
8,62
11,72
4,75
7,69
8,98
Lima per meccanica mezzotonda a punta, manicata
Lima per meccanica tonda, manicata
1
Impugnatura sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Per fori, ampi raccordi e superfici concave
Forma: rastremata in punta
Lunghezze 4” e 6” a punta, lunghezza 8” a semi punta
Impugnatura sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Per superfici piane e concave e grandi fori Adatta per sbavare
Forma: bordi e piani rastremati verso la punta
Lunghezze 4” e 6” a punta, lunghezza 8” a semi punta
Taglio doppio
Taglio: 1 = Bastardo, 2 = Mezzodolce, 3 = Dolce
Taglio doppio
Taglio: 1 = Bastardo, 2 = Mezzodolce, 3 = Dolce
Codice
C3406951
C1250261
C1250264
C1250266
C1250268
C1250270
C1250272
C1250274
C1250276
C1250278
C1250280
C1250282
C1250284
C1250286
Tipo di file
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
Semicircolare
File Lunghezza
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Taglia filo
Lima Bastarda
Seconda
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Prezzo unitario €
7,89
8,06
8,71
8,87
8,95
10,17
10,33
10,50
11,80
12,12
12,29
16,27
16,52
16,84
Codice
C1250289
C1250291
C1250294
C1250296
C1250300
C1250302
C1250306
C1250308
C1250310
C1250312
C1250314
Tipo di file
Rotondo
Rotondo
Rotondo
Rotondo
Rotondo
Rotondo
Rotondo
Rotondo
Rotondo
Rotondo
Rotondo
File Lunghezza
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
Taglia filo
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Lima Bastarda
Seconda
Lima Bastarda
Seconda
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Prezzo unitario €
5,70
5,86
6,71
6,92
7,40
7,77
8,46
9,11
9,52
10,74
acuminato
acuminato
Seconda 11,15
Utensili a mano e immagazzinamento
269
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10428
32650
10427 32653