Page 284 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 284
Lime
Lime quadrate
Lime triangolari
Per alloggiamenti e scanalatureLeggermente rastremate Doppio taglio su tutti e quattro i latiCon manico in plastica.
Per limare spigoli appuntitiLeggermente rastremate verso la punta Doppio taglio su tutti e tre i latiCon manico in plastica.
Codice
C5063811
C5063789
C5063796
Taglia filo
Seconda
Seconda
Seconda
File Lunghezza
150 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
4,73
5,46
6,92
Codice
C5063810
C5063790
C5063819
Taglia filo
Seconda
Seconda
Seconda
File Lunghezza
150 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
5,11
6,30
8,33
Lima per meccanica quadra, manicata
Lima per meccanica triangolare, manicata
1
Impugnatura sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Per gole, fori rettangolari, angoli interni e per ritoccare utensili da taglio Forma: piani rastremati verso la punta
Taglio doppio
Impugnatura sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Per sbavare e limare spigoli e angoli interni
Essendo rastremata è anche adatta per piani
Forma: a triangolo equilatero, rastremato verso la punta
Taglio: 1 = Bastardo, 2 = Mezzodolce, 3 = Dolce
Piani a taglio doppio
Taglio: 1 = Bastardo, 2 = Mezzodolce, 3 = Dolce
Codice
C3406948
C1250209
C1250212
C1250214
C1250216
C1250218
C1250220
C1250222
C1250224
C1250226
C1250228
C1250230
C1250232
C1250233
Tipo di file
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
Quadrato
File Lunghezza
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Prezzo Taglia filo unitario €
Lima Bastarda 6,22
Seconda 6,47
Lima Bastarda 6,67
Seconda 7,00
Fine 7,12
Lima Bastarda 7,45
Seconda 7,73
Fine 7,81
Lima Bastarda 9,36
Seconda 9,76
Fine 9,85
Lima Bastarda 12,37
Seconda 12,78
Fine 12,86
Codice
C1250235
C1250238
C1250240
C1250242
C1250244
C1250246
C1250248
C1250250
C1250252
C1250254
Tipo di file
Tipo di cacciavite angoli, Tri-Square Tipo di cacciavite angoli, Tri-Square Tipo di cacciavite angoli, Tri-Square Tipo di cacciavite angoli, Tri-Square Tipo di cacciavite angoli, Tri-Square Tipo di cacciavite angoli, Tri-Square Tipo di cacciavite angoli, Tri-Square Tipo di cacciavite angoli, Tri-Square Tipo di cacciavite angoli, Tri-Square Tipo di cacciavite angoli, Tri-Square
a dodici
a dodici
a dodici
a dodici
a dodici
a dodici
a dodici
a dodici
a dodici
a dodici
File Lunghezza
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
Taglia filo
Seconda
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Seconda
Fine
Lima Bastarda
Prezzo unitario €
6,14
7,20
7,49
7,57
8,54
8,87
9,03
10,98
Seconda 11,31
Fine 11,55
270
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10425 32657
10426 32658