Page 281 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 281
Tagliabulloni
Tagliadadi
Capacità di taglio fino ad una durezza di 48 HRC. Taglienti robusti ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 62 HRC. Battuta forgiata con inserto in elastomero che ammortizza in modo efficace l’impatto di taglio. Ottima accessibilità al pezzo grazie alla testa e alla cerniera piatta. Manici a leva con angolazione ergonomica per lavorare con minima fatica. Impugnature robuste e maneggevoli
in materiale bicomponente a due colori. Regolazione precisa (12 livelli) grazie alle
viti ad eccentrico. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all’ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Testa avvitata, intercambiabile. Lama: acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio. Cerniera: acciaio speciale, forgiato. Manici: acciaio tubolare, verniciato a polvere
Numero di modello
7172460
7172610
7172760
7172910
Capacità di taglio - Hard Wire
5.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
6.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
8.0 mm
9.0 mm
11.0 mm
13.0 mm
Tipo manico
Con impugnatura multicompo- nente
Con impugnatura multicompo- nente
Con impugnatura multicompo- nente
Con impugnatura multicompo- nente
Lunghezza
460 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Codice
C2698424
C2698425
C2698426
C2698427
Tagliabulloni 4559
Prezzo Numero di modello unitario €
7172460 69,74
7172610 82,29
7172760 107,80
7172910 148,27
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Ampia gamma di tagliabulloni con capacità di taglio per ferri d’armatura fino a 15 mm
o per acciaio per molle fino a 9 mm
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Le dimensioni fra 18 e 36 hanno ganasce che possono venire adattate con semplicità
grazie a un sistema brevettato 1 Forgiato con acciaio di precisione di alta qualità in modo che nessuna delle parti
sporgenti possa venire danneggiata o deformata
Elevata potenza di taglio anche all’inizio del taglio
Impugnatura comoda
Buona accessibilità in spazi ristretti
Codice
C3419699
C1251236
C1251238
C1251240
C1251241
C1251242
Lunghezza
320 mm
430 mm
600 mm
750 mm
900 mm
1060 mm
Prezzo unitario €
70,39
40,28
48,01
57,77
75,67
242,48
Utensili a mano e immagazzinamento
267
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41279 7432