Page 279 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 279
Cesoie per metallo
Cesoie a doppia leva a lame curve per taglio a sinistra
Cesoie per taglio extra
Numero di modello
1124 250
Lunghezza totale
250 mm
Lunghezza ganascia
40 mm
Materiale
Acciaio inossidabile
Prezzo unitario €
24,00
Concepite per diverse applicazioni, quando si desidera effettuare un taglio lungo in un materiale leggero.
Azione di taglio combinata con impugnature ruvide e chiusura a chiavistello E-Z. Ideale per tagliare lamiera, vinile, plastica, gomma e per molte altre applicazioni. Cesoie multifunzione con leva di taglio composta.
Le impugnature Pro-Touch forniscono massimo conforto e resistono alla torsione
Codice Numero di modello
C2708706 1124 250
Cesoie a doppia leva a lame curve per taglio a destra
Codice
C3954502
Cesoie a incudine
Numero di modello
10504314N
Prezzo unitario €
17,92
Numero di modello
1123 250
Lunghezza totale
250 mm
Lunghezza ganascia
40 mm
Materiale
Acciaio inossidabile
Codice Numero di modello
C2708705 1123 250
Forbici da lattoniere
Prezzo unitario €
24,00
1
Lame in acciaio ad alto contenuto di carbonio, cromate. Manici con rivestimento vinilico. Le lame e le incudini sono intercambiabili. La versione per tagli obliqui ha una guida multiangolo.
Codice
C4968911
C4968912
Prezzo Lunghezza (a) unitario €
8 21,30
8 21,49
lunghe 225 mm con lunghezza di taglio di 1,9 cm. Spessore di taglio di 1,52 mm per lamiera e 1,19 mm per acciaio inossidabile.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C4189588 10504313N 16,55
Utensili a mano e immagazzinamento
265
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9196 41101 41102
26688 8848