Page 278 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 278
Cesoie per metallo
Cesoia Mod. Ideal
Per tagli passanti diritti e sagomati
Lame con microdentatura per evitare lo slittamento Disponibile per taglio destro e sinistro
Brand Item ID
D27A
D27AL
Lunghezza Lunghezza Spessore del
Prezzo unitario €
38,34
38,34
Codice
C6766794
C6766799
totale
260 mm
260 mm
della lama foglio taglio
33 mm 1,2 mm Destra
33 mm 1,2 mm Sinistra
Cesoia Mod. Ideal
Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
Per tagli passanti diritti e sagomati
Testa compatta: grande maneggevolezza per i tagli sagomati
Rapporto della leva ottimizzato: 25 % di sforzo in meno
Geometria delle lame ottimizzata: evita lo slittamento anche senza dentatura Disponibile per taglio destro e sinistro
Brand Item Lunghezza Lunghezza Spessore del
Prezzo unitario €
47,86
47,86
Prezzo unitario €
24,00
39,00
39,00
Codice
C6766807
C6766808
Codice
C2708704
C2708707
C2708708
ID
D29ASS-2
D29ASSL-2
totale
260 mm
260 mm
della lama
33 mm
33 mm
foglio
1,2 mm
1,2 mm
taglio
Diritto
Destra
Sinistra
taglio
Destra
Sinistra
Cesoie a doppia leva
1
Numero di modello
1122 250
1125 250
1126 250
264
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41104 195772 195773