Page 277 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 277
Cesoie per metallo
Cesoia per taglio sagomato
Set da 3 cesoie a doppia leva
Per tagli corti diritti e sagomati ad ampio raggio, verso destro e sinistra Lama con microdentatura per evitare lo slittamento
Disponibile solo per taglio sinistro
In cromo-molibdeno fucinato Include modelli di taglio dritto, a destra e sinistra. I manici hanno un codice di colori per una facile identificazione. Adatto a tagliare acciaio con laminazione a freddo da 1,2 mm e acciaio inossidabile da 0,7 mm.
Lunghezza Codice Brand Item ID totale
C6746687 D16S 240 mm
Cesoia per taglio sagomato
Lunghezza della Spessore del
Prezzo unitario €
21,17
Prezzo unitario €
36,85
lama
44 mm
foglio
1,2 mm
Codice
C4971970
Cesoia Mod. Ideal, piccola e maneggevole
Per tagli corti diritti e sagomati
Lame con microdentatura per evitare lo slittamento
Brand Item ID
D16
D16L
Lunghezza Lunghezza
Spessore del foglio
1,2 mm
1,2 mm
Prezzo unitario €
21,17
21,17
Codice
C6766757
C6746689
totale
240 mm
240 mm
della lama
40 mm
40 mm
taglio
Destra
Sinistra
1
Cesoie a leva demoltiplicata 250 mm FatMax® XtremeTM
Per tagli passanti diritti e sagomati
Nuova geometria della testa conferisce un’enorme maneggevolezza – si adatta perfettamente a raggi particolarmente piccoli e punti difficilmente accessibili Rapporto della leva ottimizzato garantisce un rendimento del 100 % con poca forza, minimo sforzo, massima resa!
Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
Disponibile per taglio destro e sinistro
Brand Item Lunghezza Lunghezza Spessore
Prezzo unitario €
19,21
19,21
Codice ID
C6766753 D15A
C6766754 D15AL
totale
180 mm
180 mm
della lama
20 mm
20 mm
del foglio
1 mm
1 mm
taglio
Destra
Sinistra
Ganasce forgiate in cromo molibdeno con lama rivestita in nitruro di titanio per una vita lavorativa più lunga.
Codice
C3957839
C3957838
C3957837
taglio Lunghezza
Destra 250 mm
Sinistra 250 mm
Diritto 250 mm
Prezzo unitario €
18,88
18,88
18,88
Utensili a mano e immagazzinamento
263
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9769
195775 195776
195777
26555