Page 276 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 276
Cesoie per metallo
Cesoie a doppia leva per taglio sinistro e diritto
Cesoie a doppia leva per taglio curvo ampio e diritto
Lama inferiore dentellata per azione più decisa, taglio più regolare e assenza di angoli doppiamente marcati.
Impugnature sagomate ProTouch per maggiore comfort e controllo e minor sforzo/ stress della mano.
Lama inferiore dentellata per azione più decisa, taglio più regolare e assenza di angoli doppiamente marcati.
Impugnature sagomate ProTouch per maggiore comfort e controllo e minor sforzo/ stress della mano.
Maggior superficie di taglio per operazioni più rapide.
Distribuzione bilanciata del peso migliorata per maggior comfort.
Chiusura a prova di caduta per utilizzo con una sola mano, che consente di risparmiare tempo e aumentare la sicurezza.
Maggior superficie di taglio per operazioni più rapide.
Distribuzione bilanciata del peso migliorata per maggior comfort.
Chiusura a prova di caduta per utilizzo con una sola mano, che consente di risparmiare tempo e aumentare la sicurezza.
Codice Numero di modello
Prezzo unitario €
Codice
C3970517
Numero di modello
10504311N
Prezzo unitario €
13,84
Numero di modello
10504309N
Capacità di taglio- Lamiera
1.19 mm
Capacità di taglio - Acciaio inossidabile
0.84 mm
Lunghezza
10 in
Lunghezza di taglio
3.34 cm
Dimensione
300
Dimensione
12
Numero di modello
10504311N
Capacità di taglio- Lamiera
1.19 mm
Capacità di taglio - Acciaio inossidabile
0.84 mm
Lunghezza
10 in
Lunghezza di taglio
3.34 cm
Dimensione
150
Dimensione
6
C3970515 10504309N 13,84
Cesoie a doppia leva per taglio destro e diritto
Cesoie disassate per tagli diritti, angoli e curve a sinistra
1
lunghe 240 mm con lunghezza di taglio di 3,02 cm. Spessore di taglio di 1,19 mm per lamiera e 0,84 mm per acciaio inossidabile.
Lama inferiore dentellata per azione più decisa, taglio più regolare e assenza di angoli doppiamente marcati.
Impugnature sagomate ProTouch per maggiore comfort e controllo e minor sforzo/ stress della mano.
Maggior superficie di taglio per operazioni più rapide.
Distribuzione bilanciata del peso migliorata per maggior comfort.
Chiusura a prova di caduta per utilizzo con una sola mano, che consente di risparmiare tempo e aumentare la sicurezza.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C3970516 10504310N 13,84
Codice Numero di modello
C4189589 10504315N
Cesoie disassate per tagli diritti, angoli e curve a destra
Prezzo unitario €
18,11
Numero di modello
10504310N
Capacità di taglio- Lamiera
1.19 mm
Capacità di taglio - Acciaio inossidabile
0.84 mm
Lunghezza
10 in
Lunghezza di taglio
3.34 cm
Dimensione
200
Dimensione
8
lunghe 240 mm con lunghezza di taglio di 3,02 cm. Spessore di taglio di 1,19 mm per lamiera e 0,84 mm per acciaio inossidabile.
Codice
C4189590
Numero di modello
10504316N
Prezzo unitario €
18,11
262
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8846
8845
9198
9197 8847