Page 275 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 275
Cesoie per metallo
Forbici per usi pesanti a taglio dritto
Cesoia Mod. Ideal
Ganasce diritte altamente lucidate e indurite fino a raggiungere tolleranze molto vicine per la durata.
Per tagli passanti diritti e sagomati D216 – Impugnature verniciate
D116 – Impugnature immerse in PVC Disponibile per taglio destro e sinistro
Codice
C6006857
C6006855
C6006856
Lunghezza (mm)
200
250
300
Lunghezza
8 in
10 in
12 in
Prezzo unitario €
21,67
15,98
17,30
Codice
C6766778
C6766779
Brand Item ID
D216-260
D216-260L
Lunghez- Lunghezza Spessore del za totale della lama foglio
taglio
Destra
Sinistra
Prezzo unitario €
34,34
34,34
260 mm 30 mm 1 mm
260 mm 30 mm 1 mm
Cesoia piegata
Taglio a zig-zag per usi pesanti
Mano destra. Per l’utilizzo sui metalli dallo spessore maggiore. Taglia in linea retta o in cerchio. Bullone e dado centrale, acciaio altamente resistente alla tensione.
Per tagli corti diritti e sagomati
D207 – Impugnature verniciate
D107 – Impugnature immerse in PVC Disponibile per taglio destro e sinistro
Brand Item Lunghezza Lunghezza
Spessore del foglio
1 mm
1 mm
Prezzo unitario €
24,48 1 24,48
Codice Lunghezza (mm)
C6006858 300
Forbici ad azione combinata
Lunghezza
12 in
Prezzo unitario €
29,65
Codice
C6766767
C6766768
ID totale
D207-250 250 mm
D207-250L 250 mm
della lama
42 mm
42 mm
taglio
Destra
Sinistra
Cesoia Mod. Pellicano
Lame in acciaio al cromo-vanadio con ganasce zigrinate antiscivolo progettate per tagliare acciaio leggero e lamiere di metallo non ferroso fino a 1,2 mm 18 g. Le maniglie hanno una molla di richiamo e una clip bloccante.
Per tagli passanti lunghi e diritti
La lama extra lunga è ideale per tagliare pannelli di lamiera D218 – Impugnature verniciate
D118 – Impugnature immerse in PVC
Disponibile per taglio destro
Codice
C4971968
C4971969
taglio
diritta a sinistra
diritta a destra
Dimensione
250 mm
250 mm
Dimensione
10 in
10 in
Prezzo unitario €
14,91
Codice
C6766782
Brand Item ID
D218-300
Lunghezza totale
300 mm
Lunghezza della lama
62 mm
Spessore del foglio
1 mm
Prezzo unitario €
38,34
7,95
Utensili a mano e immagazzinamento
261
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26714
36340
36338
195779
195780
195778