Page 274 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 274
Magneti
Magnete manuale
Magnete con maniglia e un meccanismo per rilasciare con facilità gli oggetti attaccati. Ideale per smistare i materiali ferrosi/non-ferrosi come lattine, recuperare oggetti caduti come rondelle o perni, rimuovere i trucioli dai serbatoi di refrigerante o sabbie da fonderia ecc.
Codice Profondità esterna Trazione massima Peso netto
C5073337 41 mm 1,15 kg 2,75 kg
Morsetto di saldatura fisso multiangolo
Il morsetto di saldatura fisso multiangolo regge in sicurezza 2 pezzi di acciaio a 30, 45, 60, 75, 90 o 180 gradi, in modo che possano essere saldati insieme. Il sottile morsetto magnetico ha sei facce magnetiche poste a varie angolazioni l’una dall’altra. Il loro costo relativamente contenuto li rende ideali per essere utilizzati in gruppo per tenere insieme una fabbricazione completa, come corsa a secco prima della saldatura.
Altezza Totale
235 mm
Larghezza esterna
121 cm
Prezzo unitario €
22,72
Lung- 1 Codice hezza
C4972279 100 mm
Morse magnetiche
Larghezza esterna
12 mm
Altezza Totale
65 mm
Trazione massima
10 kg
Prezzo unitario €
3,79
I potenti magneti cilindrici possono essere utilizzati singolarmente o a gruppi per maschere di saldatura o montaggio. Due fori di fissaggio filettati e una vite di sollevamento sono forniti con ogni magnete.
Codice
C4971883
C4971884
C4971885
Diametro x altezza
55 x 50 mm
70 x 62 mm
100 x 75 mm
Tirare
20 kg
40 kg
100 kg
Prezzo unitario €
42,25
84,53
197,22
260
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26527
26617 33704