Page 273 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 273
Magneti
Magneti piatti sottili
Morsetto di saldatura magnetico ad angolo variabile
Hanno una funzione simile ai magneti piatti standard, ma sono progettati per applicazioni dove l’altezza è limitata.
Codice
C4971890
C4971891
C4971892
Diametro x altezza
19 x 8 mm
28,6 x 9,5 mm
37,7 x 11,0 mm
Tirare
3,5 kg
6 kg
14 kg
Prezzo unitario €
3,80
5,11
8,67
Magneti con poli centrali
Il morsetto di saldatura ad angolo variabile regge in sicurezza 2 pezzi di acciaio
a qualsiasi angolatura compresa tra 45 e 90 gradi, in modo che possano essere saldati insieme. Il morsetto magnetico solido e robusto ha due facce magnetiche che possono essere regolate tra 45 e 90 gradi e poi bloccate nella posizione per formare una maschera per produrre altre parti allo stesso angolo. Questi morsetti di saldatura magnetici sono una preziosissima “terza mano” che rende le fabbricazioni di grosse dimensioni più semplici, veloci e precise.
Lung- Codice hezza
C4972278 142 mm
Larghezza esterna
35 mm
Altezza Totale Trazione massima
142 mm 40 kg
Prezzo unitario €
85,51
Morsetto di saldatura con angolo regolabile in continuo
Magneti a disco con foro svasato al centro. Elevata resistenza alla smagnetizzazione Adatti per relè a lamelle e interruttori di prossimità.
Codice
C5073339
C5073340
Diametro
15 mm
20 mm
Trazione massima
5 kg
12 kg
Altezza Totale
15 mm
6 mm
Prezzo unitario €
3,49
5,03
1
Magneti piatti sottili in ferrite
Il morsetto di saldatura con angolo regolabile in continuo regge in sicurezza 2 pezzi di acciaio a qualsiasi angolatura, in modo che possano essere saldati insieme.
Due moduli magnetici ad alte prestazioni sono tenuti fermamente separati da due barre di collegamento. La regolazione e il blocco sono ottenuti da semplici dadi ad alette. Ideale per i produttori che lavorano su prototipi speciali, dove non esistono maschere e fissaggi.
Lung- Codice hezza
Trazione Larghezza Prezzo
Ideali per applicazioni di presa a conchiglia. Prodotto con filettatura M6 per essere incorporato in maschere e fissaggi.
C5073338
100 mm
massima
12 kg
Altezza Totale
57 mm
esterna
25,4 cm
unitario €
22,72
Codice
C4971893
C4971894
C4971895
Diametro x altezza
46 x 10,7 mm
56 x 10,7 mm
66 x 10,7 mm
Tirare
6 kg
16 kg
25 kg
Prezzo unitario €
3,79
7,74
8,18
Utensili a mano e immagazzinamento
259
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26637 33706 26543
33705 26542