Page 272 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 272
Magneti
Barre magnetiche cilindriche
Magneti cilindrici in un unico pezzo con i due poli agli estremi opposti. Prezzo per coppia.
Calamita tascabile
Magnete in un unico pezzo a ferro di cavallo con entrambi i poli sullo stesso piano.
Codice
C4971924
C4971925
C4971926
Parallelepipedi magnetici
Lunghezza x Diametro (mm)
20 x 6
25 x 8
30 x 10
Prezzo unitario €
2,16
3,67
3,78
Codice Larghezza x altezza
C4971917 25,4 x 22,2 mm
Magneti potenti
Tirare
2,4 kg
Prezzo unitario €
3,39
Magnete quadrato a ferro di cavallo. Fornito con un foro di fissaggio liscio.
Un parallelepipedo magnetico in un unico pezzo. Prezzo per coppia.
Prezzo unitario €
6,77
11,28
26,21
50,14
67,73
138,58
Codice
C4971918
C4971919
C4971920
C4971921
C4971922
C4971923
Lunghezza
30 mm
40 mm
45 mm
57 mm
70 mm
79,4 mm
Larghezza
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
41,3 mm
54 mm
Profondità totale Tirare
Codice
C4971927
1 C4971928 C4971929
C4971930
Lunghezza
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
Larghezza
10 mm
12,5 mm
15 mm
15 mm
Profondità totale
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Prezzo unitario €
3,00
7,28
8,99
17,73
20 mm
25 mm
30 mm
44,5 mm
57,2 mm
85,7 mm
4,5 kg
9 kg
11,8 kg
23,5 kg
37 kg
47 kg
Magneti a bottone
Magneti piatti
Un magnete cilindrico. Entrambi i poli si trovano a un’estremità del cilindro, separati da un alloggiamento. Questi magneti sono impiegati soprattutto per applicazioni di attrazione.
Magneti di presa, progettati per avere la massima presa sui pezzi in lavorazione con cui sono messi in contatto. Questo tipo di magnete è solitamente impiegato nelle maschere e fissaggi. Un foro M6 effettuato e maschiato nella parte posteriore del magnete può essere utilizzato per il fissaggio.
Codice
C4971913
C4971914
C4971915
C4971916
Diametro x altezza
12,5 x 9,5 mm
19,1 x 12,7 mm
25,4 x 15,9 mm
31,8 x 25,4 mm
Tirare
0,7 kg
1,9 kg
3,4 kg
4,8 kg
Prezzo unitario €
2,60
3,41
4,51
9,87
Codice
C4971886
C4971887
C4971888
C4971889
Diametro x altezza
17 x 16 mm
21 x 19 mm
27 x 25 mm
35 x 30 mm
Tirare
2,7 kg
4,5 kg
8,2 kg
19 kg
Prezzo unitario €
3,59
3,96
4,40
8,75
258
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26533 26539 26531
26540 26544 26541