Page 271 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 271
Serraggio
Set di strettoi ad alte prestazioni completo SLV
Carver morsetto C-stile
Forza di serraggio fino a 6.500 N
Il posizionamento al centro del pezzo ne impedisce il ribaltamento
Lunga durata grazie alla piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°
Lo strettoio può essere spinto attraverso un’apertura presente nel pezzo/ componente
Questi morsetti robusti, realizzati ad alta resistenza, in acciaio trattato termicamente, sono progettati per tutti i tipi di applicazioni che richiedono capacità di holding di grandi dimensioni. Ideale per applicazioni di saldatura.
• 5000 - Capacità di £ 10.000
• Fornito con una ganascia mobile e un J-Bar
• Vite di bloccaggio è completamente schermato per respingere spruzzi di saldatura • Cinque formati con gamma di serraggio 6”- 54”
Capacità della Prezzo
Codice
C6877749
C6877750
C6877751
Capacità di ser- raggio.
11300 N
5650 N
18000 N
Profondità di gola
60 mm
120 mm
90 mm
Larghezza di ap- ertura massima
300 mm
250 mm
450 mm
Prezzo unitario €
95,00
105,00
235,00
Codice
C6767098
C6767099
C6767100
Brand Item ID
SLV100M
SLV150M
SLV200M
ganascia Profondità di gola
1000 mm 120 mm
1500 mm 120 mm
2000 mm 120 mm
unitario €
88,02
106,47
125,01
Carver morsetto T-scanalatura stile
Carver Morsetto asta-stile
Regolazione in altezza flessibile. Morsetto è contenuto completamente senza parti accessorie necessarie.
• 3500 - Capacità di lb 8000
• ganasce multipli possono essere montati in posizioni diverse sulla base
• altezze di base da 4 “- 30” • Quattro formati
Codice
C6877754
C6877755
Capacità di serraggio.
22700 N
36300 N
Profondità di gola
33 mm
44 mm
Prezzo 1 unitario €
279,00
344,00
Carver morsetto sperone stile
Questi morsetti robusti, realizzati ad alta resistenza, in acciaio trattato termicamente, sono progettati per tutti i tipi di applicazioni che richiedono capacità di holding di grandi dimensioni. Le pinze sono estremamente versatili, per esempio, ganasce possono essere invertiti. Ideale per applicazioni di saldatura.
• 1250 - Capacità di £ 6000
• Due ganasce mobili possono essere invertiti per una mozione diffusione
• Più ganasce possono essere utilizzate sulla barra per il multi-posizionamento di serraggio
• lunghezze Bar fino a 108” lungo
Codice
C6877748
C6877747
Capacità di ser- Profondità di raggio. gola
18000 N 90 mm
5650 N 120 mm
Larghezza di ap- ertura massima
1620 mm
1000 mm
Prezzo unitario €
425,00
199,00
Queste pinze portapezzi sono progettati per l’uso su pezzi sottili o di basso profilo sostituzione pinze cinghia ordinarie. Sono caratterizzati da un perno girevole autoallineante. Elimina la necessità di blocchi di passo o blocchi riser.
• 2875 - Capacità di lb 17.600
• Auto-allineamento perno girevole assicura posizione di bloccaggio ottimale • serraggio va da 0 “- 3”
Codice
C6877752
C6877753
Capacità di serraggio.
13000 N
62500 N
Prezzo unitario €
64,00
122,00
Utensili a mano e immagazzinamento
257
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209218
195789
209220
209221
209219