Page 270 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 270
Serraggio
Strettoio a vite in acciaio classiX GS
Staffaggi rapidi per macchine utensili BS
Forza di serraggio fino a 5.000 N
Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico Impugnatura ergonomica in legno
Codice
C6766930
C6766934
C6766935
C6766937
C6766939
C6766941
C6766943
C6766945
C6766947
C6766949
Brand Item ID
GS10
GS12
GS16
GS20
GS25
GS30
GS40
GS50
GS60
GS80
Capacità della ganascia
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
Profondità di gola
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Prezzo unitario €
9,90
12,42
14,85
20,07
24,30
30,51
35,19
37,80
39,87
48,15
Forza di serraggio fino a 10.000 N
Inclinabile e regolabile in altezza
Per piccoli lavori di foratura e fresatura
Meccanismo a leva per un serraggio e uno sbloccaggio rapido
Codice
C6071354
C6766693
C6766694
Brand Item ID
BS3N
BS4N
BS5N
Profondità di gola
120 mm
120 mm
140 mm
Capacità di serraggio.
200 mm
200 mm
240 mm
Prezzo unitario €
109,53
119,61
140,22
Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY
1
Strettoio ad elevate prestazioni SGM
20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato
Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull’asta di scorrimento
Forza di serraggio fino a 6.000 N
Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico
Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti
Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm)
Forza di serraggio fino a 12.000 N con un momento torcente di serraggio di 40 Nm 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato
Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull’asta di scorrimento
Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato
Codice
C6766966
C6766968
C6435595
C6435596
C6435598
C6435599
C6766982
C6766987
C6766991
C6766995
Brand Item ID
GZ10-2K
GZ12-2K
GZ16-2K
GZ20-2K
GZ25-2K
GZ30-2K
GZ40-2K
GZ50-2K
GZ60-2K
GZ80-2K
Capacità della ganascia
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
Profondità di gola
60 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Prezzo unitario €
12,60
15,84
18,90
25,56
30,87
38,79
44,46
47,61
50,31
60,30
Codice
C1446795
C1446796
C6767091
C6767093
C3616753
Brand Item ID
SG30M
SG50M
SG60M
SG80M
SG100M
Capacità della ganascia
300 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Profondità di gola
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Prezzo unitario €
70,47
88,29
92,97
101,88
114,57
256
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
195759 195760
195762 195770