Page 269 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 269
Serraggio
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile originale BESSEY TG con impugnatura a 2 componenti
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TKPN con impugnatura in legno ad alta resistenza
Forza di serraggio fino a 6.500 N
Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura Impugnatura ergonomica in legno
Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura
Capacità ganascia
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
della
Prezzo unitario €
34,47
36,54
41,31
46,26
50,40
55,35
Forza di serraggio fino a 6.000 N
Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti
Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm) Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio
Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura
Dispositivo antislittamento BESSEY (a partire da uno scartamento di 80 mm)
Codice
C6767304
C6767305
C6767306
C6767300
C6767301
C6767302
Brand Item ID
TKPN50BE
TKPN60BE
TKPN80BE
TKPN100BE
TKPN125BE
TKPN150BE
Profondità di gola
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Codice
C6767140
C6735116
C6767145
C6767152
C6767158
C6767168
Brand Item ID
TG12-2K
TG16-2K
TG20-2K
TG25-2K
TG30-2K
TG40-2K
Capacità della ganascia
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Profondità di gola
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
175 mm
Prezzo unitario €
15,57
18,45
25,56
31,05
38,79
46,89
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con impugnatura a 2 componenti
1
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TPN
Forza di serraggio fino a 5.500 N
Impugnatura ergonomica in legno
Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura
Forza di serraggio fino a 7.000 N
Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti
Piastre di pressione sostituibili senza utensili
Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura
Dispositivo antislittamento BESSEY
Capacità della ganascia
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Prezzo unitario €
11,16
13,23
18,36
22,32
27,90
33,93
Capacità ganascia
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
della
Prezzo unitario €
47,61
50,31
56,70
63,27
68,85
75,42
Codice
C6767316
C6767318
C6767323
C6767326
C6767330
C6767334
Brand Item ID
TPN12BE
TPN16BE
TPN20BE
TPN25BE
TPN30BE
TPN40BE
Profondità di gola
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
175 mm
Codice
C6767218
C6767221
C6767223
C6767199
C6767202
C6767204
Brand Item ID
TGK50-2K
TGK60-2K
TGK80-2K
TGK100-2K
TGK125-2K
TGK150-2K
Profondità di gola
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Utensili a mano e immagazzinamento
255
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
195757 195755
195756
195758