Page 27 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 27
Chiavi - chiavi a cricco combinate
Set chiavi combinate ergonomiche reversibili a cricchetto
Set chiave a cricco a combinazione 5 pezzi reversibile 7 UR-005
Chiavi combinate con cricchetto reversibile
Codice
C2706200
C2706201
C2706103
C2706104
C2706105
C2706106
C2706107
C2706108
C2706109
C2706110
C2706111
C2706112
C2706113
C2706114
C2706163
C2706164
C2706456
C2706457
C2706458
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
6 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
12,90
12,90
13,40
14,20
14,70
15,00
15,50
17,00
17,50
18,50
19,80
20,40
22,00
22,60
29,50
34,50
49,00
57,00
59,00
Acciaio al cromo-vanadio. Finitura opaca. Maniglia ergonomica in TPR. Il cricchetto a 72 denti necessita solo di 5° per spostare la vite, mentre le chiavi tradizionali hanno bisogno di uno spazio di passata di 30°. Testa a profilo piccolo. Ideale per applicazioni in spazi limitati.
• Le misure più usate
• Anello spostato di 13° dall’asta, reversibile • Profilo UD
• Alto trasferimento di torsione
• In custodia di plastica
• Dimensioni: 275 x 150 x 42 mm
Codice
C5061231
Numero di pezzi
5
Contenuto del kit
10, 12, 13, 15, 17 mm
Prezzo unitario €
54,43
Codice
C3582551
Contenuto
8 10 13 17 19
Prezzo unitario €
93,83
Set chiave a cricco combinazione 5 pezzi 7 R-005
Set chiave a cricco a combinazione 12 pezzi reversibile 7 UR-012
• Le misure più usate combinate in un set • Struttura piatta
• Profilo UD
• Alto trasferimento di torsione
• In custodia di plastica
• Dimensioni: 275 x 150 x 42 mm
Codice Contenuto
C2704656 8 10 13 17 19
Prezzo unitario €
67,73
• Le misure più usate
• Anello spostato di 13° dall’asta, reversibile • Profilo UD
• Alto trasferimento di torsione
• In solida custodia di lastra di metallo
• Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm
Codice Contenuto
C2704654 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Set di chiavi combinate a cricchetto Imballaggio: Scatola di plastica con schiuma
Contenuto 8, 10, 13, 17, 19 mm
Codice
C6045223
Prezzo unitario €
228,15
1
Set chiavi combinate reversibili a cricchetto metriche
Set chiave a cricco combinazione 12 pezzi 7 R-012
Set di chiavi combinate a cricchetto dimen- sioni metriche 5 pezzi
Testa a cricchetto sfalsata di 15 gradi, set da 12 pezzi 8-19 mm.
• Le misure più usate combinate in un set • Struttura piatta
• Profilo UD
• Alto trasferimento di torsione
• In solida custodia di lastra di metallo • Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm
Codice
C5061230
Contenuto del kit
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Prezzo unitario €
89,54
Codice
C1450717
Contenuto
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prezzo unitario €
159,45
Prezzo unitario €
72,01
Utensili a mano e immagazzinamento
13
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32664
40564
6778 6777
32665
41230 6783
6782