Page 25 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 25
Chiavi - chiavi combinateChiavi - chiavi combinate
Chiave combinata ad angolo
Chiavi combinate reversibili a cricchetto metriche
Acciaio al cromo-vanadio. Finitura opaca. Anello sfalsato di 15°. L’interruttore reversibile compatto permette alla pinza di spostarsi in entrambi i sensi (orario
e antiorario) senza andare a scapito della superficie totale compatta dell’anello.
Il cricchetto a 72 denti necessita solo di 5° per spostare la vite, mentre le chiavi tradizionali hanno bisogno di uno spazio di passata di 30°. Testa a profilo piccolo. Ideale per applicazioni in spazi limitati.
Chiave combinata ad angolo dimensioni imperiali
Standard: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Forchetta con angolo 15° con testa sottile per maggiore accessibilità
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado Estremità poligonale inclinata di 15°
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
Codice
C3410376
C3410380
C3410377
C1250550
C1250551
C1250549
C1250552
C3410381
C1252278
C3410379
C3410378
C3410382
C4129667
Dimensione
1/4 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
Prezzo unitario €
5,53
5,61
5,94
6,22
6,79
11,15
8,30
9,36
11,07
12,04
12,94
15,54
27,75
Codice
C5061213
C5061214
C5061215
C5061216
C5061217
C5061218
C5061219
C5061220
C5061221
C5061222
C5061223
C5061224
C5061225
C5061226
C5061227
C5061228
C5061229
Dimensioni chiave
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Prezzo unitario €
9,43
9,55
9,93
10,31
10,77
11,27
11,84
12,49
13,64
13,64
13,83
14,71
22,54
23,11
23,11
23,49
27,69
1
Set chiavi combinate AF Uniwrench, 10 pezzi
Chiavi combinate ergonomiche reversibili a cricchetto
Lo speciale trattamento termico al cromo-vanadio crea una parete sottile ma resistente. Il suo unico design a forchetta antiscivolo design permette di rimuovere le viti danneggiate, compresi bulloni e dadi smussati fino al 70%. Il design ad anello può aprire vari tipi di dadi, per esempio bulloni e dadi a testa scanalata, a 12 punte, quadrati, a 6 punte, persino quelli a 6 punte e smussati fino al 50%. Include le seguenti misure: 3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16”, 7⁄8”, 15⁄16”.
Prezzo Codice unitario €
C4971794 85,66
Acciaio al cromo-vanadio. Finitura opaca. Impugnatura ergonomica in TPR. Il cricchetto a 72 denti necessita solo di 5° per spostare la vite, mentre le chiavi tradizionali hanno bisogno di uno spazio di passata di 30°. Testa a profilo ridotto. Ideale per applicazioni in spazi limitati.
Codice
C6836151
C6836152
C6836153
C6836154
C6836155
Dimensioni AF, sistema metrico
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
Prezzo unitario €
5,08
5,62
5,74
6,45
7,68
Utensili a mano e immagazzinamento
11
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26956
41229
209118
32661