Page 28 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 28
Chiavi - chiavi a cricco combinate
Set di 9 chiavi combinate con cricchetto reversibile
Chiavi a cricchetto combinate a testa flessibile
Chiavi combinate con cricchetto a base girevole
Codice Imposta intervallo Contenuto
C2706755 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Prezzo unitario €
161,00
La testa a basso profilo le rende ideali per lavorare in spazi confinati e sui motori dei veicoli. Presenta una testa a cricchetto con 72 denti, con rotazioni di 5° e flessibile in tutte le posizioni comprese nell’intervallo di 180°. Prodotte in acciaio al cromo-vanadio, con finitura cromata opaca satinata. Tre strati di copertura al nichel e uno strato di copertura al cromo proteggono la chiave dalla corrosione. La coppia e la durezza sono conformi ai requisiti ANSI o DIN, quando non li superano.
Codice
C5094081
C2706202
C2706203
C2706204
C2706205
C2706206
C2706207
C2706208
C2706209
C2706210
C2706211
C2706212
C2706213
C5094082
C5094083
Dimensione
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
Prezzo unitario €
15,50
16,20
16,80
17,80
18,30
18,90
20,20
20,80
22,10
23,50
24,00
26,00
26,50
29,00
32,00
Set di 15 chiavi combinate con cricchetto reversibile
Codice Imposta intervallo Contenuto
Prezzo unitario €
Codice
C4971667
C4971668
C4971669
C4971670
C4971671
C4971672
C4971673
C4971674
C4971675
C4971676
C4971677
C4971678
C4971679
C4971680
C4971681
C4971682
C4971683
C4971684
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
Prezzo unitario €
9,61
9,77
10,00
10,26
10,91
11,24
11,63
12,38
12,93
13,84
14,56
20,52
20,59
20,69
20,69
24,11
24,11
24,33
Chiavi combinate a cricchetto con giunzione 8 pezzi
C2706464 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 266,00 17-18-19-22 mm
Chiave combinata a cricchetto
1 Chiave combinata a cricchetto dimensioni imperiali Standard: ISO 1711-1 e DIN 3113
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Forchetta con angolo 15° con testa sottile per maggiore accessibilità
Cricchetto nell’anello per maggior produttività Cricchetto con profilo Dynamic-Drive a 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Dispositivo per cambio rapido della direzione Marcatura unidirezionale e maggiorata della misura della chiave per una facile identificazione
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
• Con testa inclinabile di 180° • Acciaio al cromo-vanadio
• Cromata
• Bocca inclinata di 15°
• Meccanismo del cricchetto con 72 denti • Angolo di rinvio più piccolo possibile
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6015865 SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm
Prezzo unitario €
87,00
Chiave combinata a cricchetto con testa flessibile bloccante
Set di chiavi combinate a cricchetto a testa flessibile dimensioni metriche 8 pezzi
Codice
C5057307
C3410590
C3410589
C3410592
C3410587
C3410593
C3410591
C4399604
C2550359
Dimensione
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
Prezzo unitario €
11,80
11,88
12,29
13,59
15,13
15,79
17,41
18,55
20,10
Chiavi combinate a cricchetto con testa girevole dimensioni metriche
Standard: ISO 3318 e DIN 3113
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Forchetta con angolo 15° con testa sottile per maggiore accessibilità
Testa a cricchetto girevole a 180° con incrementi fissi di 15°
Avanzamento del cricchetto 5°
Il profilo Dynamic Drive a 12 punti garantisce una maggiore durata della vite e del dado
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
Codice
C3419165
C3419158
C3419159
C3419160
C3419161
C3419162
C3419163
C3419164
C5057623
Dimensione
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
Prezzo unitario €
13,43
14,57
15,38
16,52
17,01
17,74
20,18
22,13
23,19
Set di chiavi combinate a cricchetto con testa girevole Imballaggio: Supporto in plastica
Contenuto: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Codice
C3998980
Prezzo unitario €
129,38
14
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41237
40566
40569
41239
26644
41238
43785
40571