Page 26 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 26
Chiavi - chiavi a cricco combinate
Chiave a cricco a combinazione reversibile 7 UR
Chiave a cricco a combinazione 7 R
1RM Chiavi combinate a cricchetto
• Con la stessa misura ad ogni estremità
• Struttura piatta
• Profilo UD
• Angolo di lavoro: 7° da 8 a 15 mm, 6° da 16 a 27 mm e 5° da 30 a 36 mm
• Per allentare e stringere rapidamente
• Alto trasferimento di torsione
• Profilo cavo comodo da tenere
• Struttura resistente alla deformazione con effetto a doppia trave T
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3
• Aspetto anti riflesso grazie al rivestimento in cromo opaco, inserto di blocco e dente fosfatato con manganese
• Forgiato a caldo
• Ganascia rettificata esattamente alla misura della chiave
• Tecnologia GEDORE provata e testata combinata in modo nuovo: ganascia della chiave classica n° 6, asta cava stabile n° 7 e raffinato meccanismo delle chiavi a cricco U-20
• In combinazione con adattatore 7 RA o 7 RB (si prega di ordinare separatamente) la chiave 7 R può essere usata come cricchetto
• Con brevetto europeo
• Con la stessa misura ad ogni estremità
• Anello spostato di 13° dall’asta
• Profilo UD
• Angolo di lavoro 7° da 8 a 15 mm, e 6° da 16 a 24 mm
• Per allentare e stringere rapidamente, con leva
• Alto trasferimento di torsione
• Profilo cavo comodo da tenere
• Struttura resistente alla deformazione con effetto a doppia trave T
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3
• Aspetto anti riflesso grazie al rivestimento in cromo opaco, inserto di blocco e dente fosfatato con manganese
• Forgiato a caldo
• Ganascia rettificata esattamente alla misura della chiave
• Tecnologia GEDORE provata e testata combinata in modo nuovo: ganascia della chiave classica n° 6, asta cava stabile n° 7 e raffinato meccanismo delle chiavi a cricco U-20
• In combinazione con adattatore 7 RA o 7 RB (ordinare separatamente) la chiave 7 UR può essere usata come cricchetto
• Con brevetto europeo
Chiave combinata a cricchetto, millimetri
Conforme alle norme ISO 1711-1 e DIN 3113
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Forchetta con angolo 15° con testa sottile per maggiore accessibilità
Cricchetto nell’anello per maggior produttività
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Cricchetto con profilo Dynamic-Drive a 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Dispositivo per cambio rapido della direzione Marcatura unidirezionale e maggiorata della misura della chiave per una facile identificazione
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
Codice
C1450734
C1450735
1 C1450719 C1450720
C1450721
C1450722
C1450723
C1450724
C1450725
C1450726
C1450727
C1450728
C3582877
C1450729
C1450730
C1450731
C1450732
C2552621
C3582878
C1450733
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Prezzo unitario €
8,87
9,06
9,29
9,54
10,11
10,84
11,21
11,72
12,41
13,10
13,92
14,23
17,08
19,58
22,35
49,20
54,30
63,83
70,20
77,33
Codice
C2704652
C2704653
C2704642
C2704643
C2704644
C2704645
C2704646
C2704647
C2704648
C2704649
C2704650
C2704651
C3582914
C2704796
C2704797
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Prezzo unitario €
13,01
13,01
13,82
13,82
14,10
14,21
16,48
16,48
19,58
19,58
21,15
21,15
31,05
31,05
36,75
Codice
C1250614
C1250615
C1250616
C1250617
C1250599
C1250600
C1250601
C1250602
C1250603
C1250604
C1250605
C1250606
C1250607
C1250608
C3998687
C1250609
C1250610
C1250611
C1250612
C1250613
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
10,25
10,25
10,82
10,98
11,72
12,37
13,34
13,83
14,40
14,81
16,19
16,36
17,66
17,74
17,90
19,20
20,67
23,84
28,80
31,33
12
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6776
6781
8635