Page 29 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 29
Chiavi - chiavi a cricco combinate
Set di 12 chiavi combinate con cricchetto a base girevole
Chiavi combinate extra-corte dimensioni metriche
Chiave combinata compatta a cricchetto, millimetri
Conforme alle norme ISO 3318 e DIN 3113
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Forchetta con angolo 15° con testa sottile per maggiore accessibilità Cricchetto nell’anello per maggior produttività
Cricchetto con profilo Dynamic-Drive a 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado Dispositivo per cambio rapido della direzione
Codice Imposta intervallo Contenuto
C4400163 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Chiave combinata a cricchetto extra-corta
Prezzo unitario €
267,00
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
Codice
C1250354
C1250350
C1250351
C1250352
C1250353
Dimensione
8 mm
10 mm
13 mm
17 mm
19 mm
Prezzo unitario €
9,03
10,25
11,55
13,67
14,97
Chiave combinata a cricchetto extra-lunghe
• Con aperture delle chiavi uguali
• Esecuzione piatta
• Profilo UD
• Angolo di lavoro: 7° da 8 a 15 mm, 6° da 16 a 19 mm • Serraggio e sgancio rapidi
• Con aperture delle chiavi uguali
• Esecuzione piatta
• Profilo UD
• Angolo di lavoro: 7° da 13 a 15 mm, 6° da 16 a 27 mm e 5° da 30 a 36 mm • Serraggio e sgancio rapidi
• Elevata trasmissione di coppia
• Impugnatura con profilo cavo per la migliore ergonomia
• Struttura resistente alla torsione con effetto a doppia T
• In acciaio GEDORE Vanadio 31CrV3
• Superficie cromata opaca antiriflesso, dispositivo di blocco e nottolino con rivestimento in fosfato di manganese
• Forgiatura a incandescenza
• Bocca rettificata in corrispondenza dell’apertura della chiave
• Tecnica provata GEDORE con una nuova combinazione: solida bocca della chiave classica n. 7 XL, gambo tubolare stabile del n. 7 e meccanica avanzata della leva a cricchetto U-20
• Brevetto europeo depositato
• Elevata trasmissione di coppia
• Leva lunga per un serraggio forte, del 33 % più lungo in confronto a chiavi tradizionali
• Impugnatura con profilo cavo per la migliore ergonomia
• Struttura resistente alla torsione con effetto a doppia T
• In acciaio GEDORE Vanadio 31CrV3
• Superficie cromata opaca antiriflesso, dispositivo di blocco e nottolino con rivestimento in fosfato di manganese
• Forgiatura a incandescenza
• Bocca rettificata in corrispondenza dell’apertura della chiave
• Tecnica provata GEDORE con una nuova combinazione: solida bocca della chiave classica n. 7 XL, gambo tubolare stabile del n. 7 e meccanica avanzata della leva a cricchetto U-20
1
Codice
C3582471
C3582472
C3582494
C3582495
C3582496
C3582497
C3582498
C3582499
C3582500
C3582501
C3582502
C3582503
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Prezzo • Brevetto europeo depositato Lunghezza totale unitario €
Prezzo unitario €
12,37
12,79
13,38
14,17
14,94
15,89
16,25
19,50
22,28
25,50
56,18
62,48
73,43
88,95
94 mm 7,92
99 mm 8,09
104 mm 8,29
110 mm 8,53
117 mm 9,04
123 mm 9,68
129 mm 10,01
136 mm 10,47
144 mm 11,09
152 mm 11,69
160 mm 12,44
169 mm 12,71
Codice
C3582480
C3582481
C3582482
C3582483
C3582484
C3582485
C3582486
C3582487
C3582488
C3582489
C3582490
C3582491
C3582492
C3582493
Dimensione
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Lunghezza totale
240 mm
253 mm
265 mm
282 mm
300 mm
315 mm
333 mm
364 mm
388 mm
432 mm
478 mm
530 mm
564 mm
638 mm
Utensili a mano e immagazzinamento
15
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40216 40573
40211
8673