Page 265 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 265
Serraggio
Morsetto di tipo C a media resistenza
Morsetto a molla
Questi morsetti hanno un telaio insolitamente piccolo che gli consente di raggiungere angoli stretti e spazi limitati e, poiché il telaio è in acciaio forgiato, sono molto
forti e rigidi. La vite principale in acciaio è dotato di filettatura laminata resistente
e rapidamente azionabile ed è dotata di pattino girevole in acciaio per l’utilizzo su superfici irregolari.
Morsetto a molla ad alta tensione. Ideale per qualsiasi applicazione di fissaggio leggera. Forza di tenuta: 15-30 kg Capacità del morsetto: 30-75 mm Profondità della gola: 30-75 mm
Codice
C4189502
C4189503
C4189504
C4189505
Dimensione
2 in
3 in
4 in
6 in
Dimensione
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Prezzo unitario €
5,31
7,38
9,44
9,46
Codice
C6023317
C6023318
C6023319
Morsetto Handi Clamp
Dimensione
25 mm
50 mm
75 mm
Prezzo unitario €
2,84
3,54
6,37
Morsetti di tipo C ad alta resistenza
I morsetti di tipo C ad alta resistenza Irwin sono i più forti in commercio. Consigliati in modo particolare per lavorazioni di metallo e lavori di carpenteria nei quali è richiesta un’elevata forza di serraggio.
Il meccanismo di serraggio brevettato fornisce una pressione di serraggio variabile. La leva di sgancio rapido consente un posizionamento e uno sgancio rapidi e semplici. Il morsetto ideale per il fai-da-te, per l’uso in officina e per il giardinaggio. Ganasce appositamente studiate riescono a trattenere pezzi con forme singolari.
Codice
C4189514
C4189515
C4189516
C4189517
C4189512
C4189513
Dimensione
3 in
4 in
6 in
8 in
10 in
12 in
Dimensione
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prezzo unitario €
28,23
40,84
58,90
69,23
96,26
132,95
Codice
C3970513
C3970514
Capacità (mm)
50
100
Forza di ritenuta
30 kg
40 kg
Prezzo 1 unitario €
7,46
8,74
Morsetto di tipo F Mini
Morsetto di tipo C a gola profonda
Ideale quando si richiede una pressione di serraggio già dal bordo del lavoro. I morsetti a media resistenza IRWIN® Record® dispongono di un telaio insolitamente piccolo che gli consente di raggiungere angoli stretti e spazi limitati, ma sono molto forti e rigidi.
I morsetti di tipo F mini IRWIN® Quick-Grip® sono ideali per ebanisteria, lavorazione del legno e ogni tipo di piccolo progetto. La ganascia a posizione multipla può essere posizionata ovunque sulla sbarra e si trasforma facilmente in divaricatrice.
Codice
C4189518
Dimensione
4 in
Dimensione
Prezzo unitario €
Codice
C3971715
C3971716
Dimensione
150 mm
300 mm
Profondità di gola
73 mm
73 mm
Prezzo unitario €
7,39
8,69
100 mm 38,01
Utensili a mano e immagazzinamento
251
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8752 8751 8748
8841 8843 38289