Page 264 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 264
Chiavi Stillson | Chiavi di montaggio | Serraggio
Chiave serratubi a una mano per utilizzi pesanti
Componenti soggetti a usura sostituibili: il gancio e la morsa possono essere acquistati separatamente. Gancio con autoserraggio e supporto a molla.
Chiave di regolazione
Ganasce lisce, lucide e forgiate in acciaio per la protezione dei raccordi e per superfici lucide e delicate.
Codice
C2556429
C4183237
C2556430
C2556431
C4183240
C4183241
Lunghezza
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Capacità (mm)
49
60
60
76
90
140
Prezzo unitario €
*** Codice
*** C4183261
Descrizione del prodotto
Capacità ga- nascia (Max)
Lung- hezza
275 mm
260 mm
Prezzo unitario €
54,95
54,95
***
***
***
***
C4183260
Chiave serratubi, regolazione 65 mm a rullo, 275 mm
Chiave serratubi, regolazione 75 mm a griglia, 260 mm
Morsetti di tipo C per usi medio pesanti
Chiave serratubi a una mano ALUDUR
Componenti soggetti a usura sostituibili: il gancio e la morsa possono essere acquistati separatamente. Caratteristiche simili a quella per utilizzi pesanti.
Morsetti di tipo C per uso generico con filettatura a due principii per un bloccaggio rapido. Il telaio molto resistente e malleabile ha angoli quadrati per massimizzare la capacità. Il design speciale riduce al minimo la possibilità di torsione.
Codice
C4183242
C4183269
1 C4183270 C4183271
C4183272
C4183273
Lunghezza
250 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
1200 mm
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
11,14
12,63
13,93
17,59
25,73
31,50
*** Codice
*** C4971931
*** C4971932
*** C4971933
C4971934
Capacità (mm)
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Capacità (in)
2
3
4
6
8
10
***
*** C4971935
C4971936
Morsetto di tipo C a uso generico
Ganasce in plastica con chiave di regolazione 90°
Rivestimento in superficie di alta qualità DURAMANT. Le ganasce in plastica garantiscono una presa sicura e adatta specialmente per raccordi cromati e per superfici lucide.
Ideale per applicazioni su metallo e legno, la gamma Irwin 120 è la più conosciuta e utilizzata nella gamma dei morsetti a C.
Codice Lunghezza
C4183226 350 mm
Prezzo unitario €
69,45
Codice
C4189508
C4189509
C4189510
C4189511
C4189506
C4189507
Dimensione
3 in
4 in
6 in
8 in
10 in
12 in
Dimensione
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prezzo unitario €
14,95
15,36
21,99
34,24
52,95
74,34
250
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
12173 11935 11929
8750 26545
12320