Page 263 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 263
Chiavi per tubi | Chiavi Stillson
Giratubi
Chiavi Stillson
Rossa con punto giallo. Linea sottile Offset 90°. Completamente forgiata.
Con manicotto rinforzato. Funziona auto-presa sul pezzo da lavorare. Doppia impugnatura a T. dado di cattura. Indurita e temprata. Protezione bloccaggio di sicurezza contro schiacciamenti DIN 5234A.
L’impugnatura e le ganasce sono realizzate in acciaio di elevata qualità. Uno speciale trattamento termico fornisce ai denti la resistenza superiore necessaria per affrontare un utilizzo intenso.
Codice
C4181620
C4181621
C4181622
C4181623
C4181624
Giratubi
Descrizione del prodotto Lunghezza
Dimensione
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
4 in
Prezzo unitario €
39,93
54,57
77,41
114,68
153,08
Lunghezza totale
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Prezzo unitario €
14,00
17,70
20,85
24,66
32,82
50,84
147,25
110 Chiave giratubi, 1
110 Chiave giratubi, 1
110 Chiave giratubi, 2
110 Chiave giratubi, 3
110 Chiave giratubi, 4
310 mm
1/2 425 mm
540 mm
685 mm
815 mm
Codice
C6906314
C6906315
C6906316
C6906317
C6906318
C6906319
C6906320
Capacità ganascia (Max)
27 mm
34 mm
42 mm
49 mm
60 mm
760 mm
102 mm
Giratubi in alluminio
Giratubi sviluppato in conformità al
Design ergonomico per un comfort
Capacità di presa fino a 38 mm (1.1/2”) e apertura ganasce fino a 66 mm ( 2.2/3”) Disegno per garantire una accessibilità perfetta, anche in spazi ristretti
Dentatura progressiva brevettata per una presa ottima
Acciaio speciale altolegato, sottoposto a trattamento antiruggine, con ganasce temprate a induzione
Confortevole impugnatura a 2 componenti
DIN 5234
programma scientifico ERGOTM ottimale e prestazioni migliori
Queste chiavi leggere sono prodotte in lega di alluminio che offre una grande resistenza e leggerezza.
Codice
C4968941
C4968942
C4968943
C4968944
Lunghezza
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Lunghezza (a)
14
18
24
36
Capacità (mm)
Prezzo unitario €
Codice
C1250449
C1250450
Chiavi universali
Capacità ganascia (Max)
45 mm
65 mm
Lunghezza
320 mm
430 mm
Prezzo unitario €
49,23
66,32
50 38,01
60 55,97 1 80 75,77
100 153,55
Chiave serratubi a una mano Stillson
Capacità di presa fino a 127 mm (5 pollici) e apertura fino a 160 mm (6.1/3 pollici) Disegno per garantire una accessibilità perfetta, anche in spazi ristretti
Dentatura progressiva brevettata per una presa ottima
Acciaio speciale altolegato, sottoposto a trattamento antiruggine, con ganasce temprate a induzione
La struttura ottimizzata a doppia molla garantisce un autoserraggio fermo e rapido e assicura una tenuta sicura anche su tubi lisci. Caratteristiche simili a quella per utilizzi pesanti.
DIN 5234
Codice
C1250448
C3408544
C3408604
C1250456
C1250459
C1250463
Capacità ganascia (Max)
33 mm
45 mm
65 mm
90 mm
110 mm
160 mm
Lunghezza
210 mm
320 mm
426 mm
557 mm
722 mm
1060 mm
Prezzo unitario €
34,99
39,30
52,89
86,25
144,02
277,47
Codice
C4183243
C4183244
C4183245
C4183246
C4183247
C4183248
Lunghezza
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
Capacità (mm)
27
34
43
49
60
76
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
***
Utensili a mano e immagazzinamento
249
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8299 8602
10734
11939
26556
201395