Page 266 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 266
Serraggio
Morsetto di tipo F XP
Morsetto a rilascio rapido
Forza aderente massima con azionamento a una sola mano. 5 anni fa abbiamo introdotto il modello Quick-Grip® XP, il primo morsetto al mondo di tipo F manovrabile con una sola mano, con cinque brevetti in corso di registrazione, studiato appositamente per applicazioni di incollaggio. Il morsetto offre pressione estrema, doppia rispetto a tutte le aziende concorrenti. Dall’introduzione di Quick- Grip® XP abbiamo raccolto i commenti dei nostri utenti e abbiamo apportato miglioramenti significativi per rendere veramente questo prodotto il morsetto di tipo F manovrabile con una sola mano migliore sul mercato. Sono stati inserite imbottiture nelle ganasce e un piede di supporto, oltre a ganasce girevoli bloccabili per assicurare che le ganasce siano sempre parallele e che la pressione sia distribuita in modo omogeneo durante l’incollaggio.
Il serraggio potente e sicuro è ottenuto con il minimo sforzo. La barra è prodotta con acciaio di alta qualità rinforzato, temperato ed elettrodeposto. La ganascia scorrevole è fucinata, rinforzata, temperata ed elettrodeposta. L’apertura accidentale del morsetto è impedita dal meccanismo di bloccaggio.
Codice
C3970398
C3970399
C3970400
C3970401
C3970402
C3970403
Capacità (mm)
152
305
457
610
915
1270
Prezzo unitario €
20,18
22,02
23,85
25,68
29,35
33,02
Codice
C4971971
C4971972
C4971973
C4971974
C4971975
C4971976
C4971977
C4971978
C4971979
Lunghezza
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Lunghezza ganascia
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Prezzo unitario €
26,25
27,18
29,04
38,64
42,80
46,49
50,93
54,73
58,50
Strettoio a leva GH
Strettoio utilizzabile con una sola mano EZS
1
Forza di serraggio fino a 2.000 N
È possibile trasformarlo in distanziatore, grazie allo sblocaggio della parte superiore Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti dietro la guida
Imballato SB
Profilo della guida ottimizzato per un accumulo stabile della a forza di serraggio, in particolare in caso di sfruttamento massimo dell’apertura
Leva di sbloccaggio con materiale antislittamento
Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoi tradizionali
Sicuro – insensibile alle vibrazioni
Potente – forza di serraggio fino a 8.500 N
Codice
C6766891
C6766892
Capacità
della ganas- Brand Item ID cia
EZS30-8 300 mm
EZS45-8 450 mm
Profondità di gola
80 mm
80 mm
Dimensioni binari
19 x 6 mm
19 x 6 mm
Prezzo unitario €
20,25
21,69
Codice
C6766902
C6766903
C6097346
C6097349
C6766904
C6766906
C6766908
Brand Item ID
GH12
GH16
GH20
GH25
GH30
GH40
GH50
Capacità della ganascia
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Profondità di gola
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
Prezzo unitario €
38,61
42,30
48,69
56,07
66,51
69,75
74,88
252
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
195763
8840
195761 26554