Page 267 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 267
Serraggio
KliKlamp KLI
Morsetti professionali - M - profondità di serraggio di 120 mm
Forza di serraggio fino a 1.200 N
Leggero come una piuma e forte come una roccia Asta e scorrevole resistenti in magnesio leggero Bloccaggio rapido e antivibrazioni
Imballato SB
Impugnatura a tre componenti ergonomica che consente all’utilizzatore di trasferire una coppia di serraggio più elevata al pezzo. Un chiavistello mobile brevettato minimizza il rischio di scivolamento della ganascia inferiore sotto la sbarra. Il design industriale rende il morsetto indipendente.
Codice
C6749850
C6767008
Capacità della Brand Item ID ganascia
KLI16 160 mm
KLI25 250 mm
Profondità di gola
80 mm
80 mm
Codice
Prezzo C3939403 unitario €
17,91 C3939404 19,26 C3939405 C3939406
C3939407
Capacità (mm)
300
400
600
800
1000
Prezzo unitario €
16,80
18,47
20,84
23,37
25,85
Morsetti professionali - S - profondità di serraggio di 80 mm
Morsetti professionali - L - profondità di serraggio di 140 mm
1
Impugnatura a tre componenti ergonomica che consente all’utilizzatore di trasferire una coppia di serraggio più elevata al pezzo. Un chiavistello mobile brevettato minimizza il rischio di scivolamento della ganascia inferiore sotto la sbarra. Il design industriale rende il morsetto indipendente.
Impugnatura a tre componenti ergonomica che consente all’utilizzatore di trasferire una coppia di serraggio più elevata al pezzo. Un chiavistello mobile brevettato minimizza il rischio di scivolamento della ganascia inferiore sotto la sbarra. Il design industriale rende il morsetto indipendente.
Codice
C3958120
C3958121
C3958122
C3958123
C3958124
Prezzo Capacità (mm) unitario €
200 9,44
300 10,21
400 11,00
600 11,90
800 12,68
Codice
C3939408
C3939409
C3939410
C3939599
C2553074
C3939600
Capacità (mm)
400
600
800
1000
1250
1500
Prezzo unitario €
21,72
24,95
28,30
31,53
35,66
40,48
Utensili a mano e immagazzinamento
253
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8830 195764
8837
8834