Page 262 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 262
Chiavi per tubi
Giratubi con ganasce a S e regolazione rapida
Chiave ad angolo per tubi
Azionamento con una sola mano, regolazione precisa e rapida, nessuno spostamento accidentale dei bracci della pinza. Regolazione dell’apertura con pulsante. Acciaio al cromo-vanadio, fucinato e rinforzato. Doppi denti curvati, temprati a induzione separatamente, denti lucidati. DIN 5234.
Ganasce con profilo a doppia T, ideale per il serraggio di diverse forme di materiale; applicazione universale. Autoserraggio: il serraggio a 3 punti assicura una presa affidabile e ferma anche su tubi lisci.
Codice
C5074213
C5074214
Dimensione
1 in
1-1/2 in
Lunghezza
325 mm
425 mm
Prezzo Capacità ganascia Min-Max unitario €
0-42 41,96
0-60 60,56
Codice
C4183227
C4183228
C4183229
Descrizione del prodotto
tubo angolo ranch 45° 1
tubo angolo ranch 45° 1 1/2
tubo angolo ranch 45° 2
Lunghezza
300 mm
420 mm
540 mm
Peso netto
810 g
1140 g
2440 g
Prezzo unitario €
44,95
59,95
93,45
Giratubi con ganasce a 90°
Chiave per tubi di tipo S
Regolazione rapida e precisa dell’apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo. Minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autobloccante. Nessuno spostamento accidentale dei bracci della pinza. Elevata resistenza all’usura grazie alla dentatura ulteriormente temperata. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Acciaio al cromo-vanadio, fucinato e rinforzato. Doppi denti curvati, temprati a induzione separatamente. Profilo a doppio T, manicotti delle guide rinforzati, denti lucidati. DIN 5234.
Codice
1 C4167082
Giratubi con ganasce a 45°
Prezzo unitario €
36,31
Codice
C5074220
C5074221
C5074222
C5074223
C5074224
Dimensione
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
4 in
Lunghezza
305 mm
405 mm
560 mm
650 mm
750 mm
Prezzo Capacità ganascia Min-Max unitario €
0-42 24,51
0-60 31,05
0-70 51,34
10-105 95,57
10-130 135,04
Numero Parte
Lunghezza
330 mm
8360010
Chiave a tubo 175
Acciaio al cromo-vanadio, fucinato e rinforzato. Doppi denti curvati, temprati a induzione separatamente. Profilo a doppio T, manicotti delle guide rinforzati, denti lucidati. DIN 5234.
• Conforme a DIN 5234 forma A
• Tipo particolarmente resistente per lavori pesanti • Testa angolata a 85°
• Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
• Forgiato a stampo
• Temperato, denti ulteriormente rafforzati
• Spostamento denti in direzione della rotazione
• Rullo con blocco di sicurezza
• Verniciato in blu
Codice
C5074225
C5074226
C5074227
C5074228
Dimensione
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
Lunghezza
310 mm
410 mm
570 mm
695 mm
Capacità ganascia Min-Max
0-42
0-60
0-70
Prezzo unitario €
24,51
31,05
51,34
Codice
C3619796
C2708768
C1450211
Capacità della ganascia
44 mm
62 mm
76 mm
Dimensioni Tubo Max. (in)
1
1.1/2
2
Lunghezza totale
320 mm
430 mm
580 mm
Prezzo unitario €
33,75
50,93
77,85
25-110 100,57
248
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
33463 7374 33460
6497 33462 12326