Page 261 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 261
Chiavi per tubi
Morsetto di bloccaggio 20R con catena da 9”
Giratubi con ganasce a S
Acciaio al cromo-vanadio, fucinato e rinforzato. Doppi denti curvati, temprati a induzione separatamente. Profilo a doppio T, manicotti delle guide rinforzati, denti lucidati. DIN 5234.
Trattiene e blocca qualsiasi forma o dimensione fino a 18”/455 mm. Sono disponibili catene di prolunga che permettono di coprire qualsiasi lunghezza desiderata.
Prezzo Codice unitario €
C6023316 27,84
Pinze autobloccanti a catena, cromate
Finitura: superficie cromata per una migliore protezione antiruggine
Forma: avvolge e trattiene velocemente e con facilità oggetti di forma irregolare Applicazione: si adatta facilmente intorno ad oggetti di qualsiasi forma, anche in aree scomode da raggiungere
2999-SH: catena di ricambio
Codice
C5074215
C5074216
C5074217
C5074218
C5074219
Dimensione
1/2 in
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
Lunghezza
Capacità ganascia Min-Max
Prezzo unitario €
24,60
25,60
36,95
58,28
93,90
265 mm 0-35
315 mm 0-42
420 mm 0-60
530 mm 0-70
680 mm 10-110
Chiave per tubi di tipo S
Con ganasce strette a “S”. Denti contrari al senso di rotazione. Dentatura ulteriormente temperata ad induzione. Presa mediante tre punti di contatto al tubo, autoserrante. Impugnatura con profilo a doppia “T”. Ghiera con dispositivo anticaduta. Rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Codice
C2703636
C2703637
C2703638
Numero Parte
8330010
8330015
8330020
Lunghezza
320 mm
420 mm
540 mm
Prezzo unitario €
30,71
44,28 1 69,83
Codice
C3417151
C3417152
Lunghezza
250 mm
300 mm
Prezzo unitario €
33,52
38,00
Chiave a tubo ECK-SCHWEDE-SNAP 100
• Conforme a DIN 5234 forma C
• Chiave a tubo per lavori pesanti con aggancio su tre punti • Per lavorare in spazi ristretti
• Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
• Forgiato a stampo
• Temperato, denti ulteriormente rafforzati
• Spostamento denti in direzione della rotazione
• Rullo con blocco di sicurezza
• Verniciato in blu, testa smerigliata
Codice
C2708794
C2552413
C2708795
Capacità della ganascia
48 mm
60 mm
80 mm
Dimensioni Tubo Max. (in)
1
1.1/2
2
Lunghezza totale
320 mm
420 mm
550 mm
Prezzo unitario €
53,25
66,98
93,75
Utensili a mano e immagazzinamento
247
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8685
38282
6450
7375
33461