Page 260 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 260
Chiavi presa di blocco
Morsetti a C bloccanti Vise Grip con imbot- titure girevoli
Chiave bloccante Vise Grip
Le ganasce della chiave bloccante si bloccano su tre lati di un dado e non scivolano o rovinano il materiale. La chiave bloccante può essere regolata in 16 diverse misure e prevede un tagliacavi incorporato il quale, con colpi progressivi, taglia i dadi fino a 1/4 inch (63 mm).
Morsa a C
Questi attrezzi multiuso hanno un potere di presa notevole e possono essere bloccati sul pezzo da lavorare. Le ganasce in acciaio al cromo vanadio hanno un tagliacavi e una leva a rilascio rapido per una rimozione semplice. Morsa a C con ganasce in acciaio, molto utile per lavori su flange e angoli.
Le ganasce ad ampia apertura con imbottiture girevoli serrano pezzi affusolati, lavori di fabbricazione malfatti e progetti delicati. I morsetti di tipo C con imbottiture girevoli sono molto utilizzati in riparazioni fai-da-te e in altre operazioni su superfici delicate o insolite.
Codice
C4189487
C4189483
Capacità ganascia (Max)
11-19 mm
16-28 mm
Dimen- sione
175 mm
250 mm
Prezzo unitario €
13,56
15,44
Capacità ga- nascia (Max)
41 mm
54 mm
102 mm
203 mm
254 mm
114 mm
Dimen- sione
225 mm
Dimen- Prezzo
Codice Lunghezza
C4971996 279 mm
Lunghezza (a)
11
Prezzo unitario €
15,47
Codice
C3970506
C3970505
C3970504
C3949327
C3949326
C3949328
sione
4 in
6 in
11 in
18 in
24 in
9 in
unitario €
10,32
12,63
20,88
30,94
38,17
17,42
Morsetto di saldatura bloccante Vise Grip
Morsetto a C bloccante Vise Grip - Gola ampia
Punte regolari per morsetto a C bloccante Vise Grip
Costituisce una soluzione ideale per l’allineamento preciso di tubi di forma sia rotonda che quadrata durante la saldatura.
Le ganasce a U consentono la visibilità dell’area di saldatura.
Il morsetto a C ampio con maggior capacità di gola lo rende uno strumento altamente versatile per la presa di componenti di lavoro più grandi.
1 Codice C3949331
Capacità ganascia (Max)
78 mm
Dimensione
9 in
Prezzo unitario €
20,64
Morsetti di tipo C con punte regolari (R) Le ganasce ad ampia apertura forniscono all’utilizzatore una maggior versatilità nelle operazioni di serraggio rispetto ai morsetti vecchio stile disponibili.
I morsetti di tipo C con punte regolari sono molto utilizzati nella saldatura, in riparazioni fai-da-te e in altre lavorazioni di metalli.
Dimen- Codice sione
C3949332 450 mm
Capacità ganascia (Max)
254 mm
Prezzo unitario €
34,04
Punte regolari per morsetto a C bloccante Vise Grip - Rilascio rapido
Strumento bloccante per lamiera Vise Grip
Nella lavorazione e modellamento della lamiera, lo strumento per lamiera consente la movimentazione e la presa sicure del metallo.
Codice
C3970508
C3970507
C3949330
C3949329
Dimen- sione
6 in
11 in
18 in
24 in
Capacità ganascia (Max)
54 mm
102 mm
203 mm
254 mm
Prezzo unitario €
11,62
19,59
26,81
35,06
Apertura più semplice. Il rilascio è controllato e può essere effettuato con una sola mano. Più facile da aprire da qualsiasi angolo semplicemente tirando, senza necessità di esercitare pressione su una leva. Maggior spazio per le dita, alloggia meglio le mani grandi e le mani di artigiani che indossano guanti. Nessuno punto di pizzicamento. L’eliminazione della leva implica l’assenza di pizzicamento durante il rilascio.
Dimen- Codice sione
C3970510 200 mm
Capacità ganascia (Max)
78 mm
Prezzo unitario €
17,54
Codice
C3971609
C3971610
Dimen- sione
150 mm
275 mm
Capacità ganascia (Max)
54 mm
102 mm
Prezzo unitario €
12,78
21,55
246
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8905
8884
9301
8875
26680
8889
8904
8894