Page 259 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 259
Pinze a morsetto
Pinza bloccante a becco lungo Vise Grip con tranciacavo - Rilascio rapido
Pinze autobloccanti a doppia regolazione con ganasce lunghe
Set di 3 pezzi di pinze bloccanti originali Vise Grip
Il becco lungo e diritto facilita l’accesso a luoghi stretti e difficili da raggiungere.
Impugnature ProTouch antiscivolo e antipizzicamento che forniscono comfort e controllo.
Lunghezza Codice totale
C2700783 255 mm
Set pinze a morsetto
Capacità ga- nascia (Max)
65 mm
Prezzo unitario €
65,00
Il set comprende 10WR, 6LN, 5WR. Le pinze bloccanti IRWIN Vise-Grip originali e migliori sono fatte di acciai ad alta lega, trattate termicamente per robustezza
e durata massime. Ogni strumento presenta una superficie placcata brillante in nichel per una finitura piacevole e resistente alla corrosione.
Codice
C4189722
C4189723
Dimen- Capacità ganascia sione (Max)
150 mm 41 mm
225 mm 70 mm
Prezzo unitario €
15,20
16,71
Codice
C4189488
Prezzo unitario €
36,41
Set di 2 pezzi di pinze bloccanti Vise Grip - 10WR e 7WR
Pinze automatiche autobloccanti con regolazione di forza
Codice
C4159456
Lunghezza Capacità ga- totale nascia (Max)
240 mm 38 mm
Prezzo unitario €
39,00
Set di 3 pinze a morsetto con ganasce curve in acciaio al cromo vanadio. Rilascio a leva singola con regolazione a ruota zigrinata. Il set è composto da pinze lunghe 125, 175 e 250 mm.
Pinza con ganascia curva 10” (tagliacavi incluso) e con ganascia curva 7” (tagliacavi incluso)
Le pinze bloccanti IRWIN Vise-Grip originali e migliori sono fatte di acciai ad alta lega, trattate termicamente per robustezza e durata massime. Ogni strumento presenta una superficie placcata brillante in nichel per una finitura piacevole e resistente alla corrosione.
Codice
C4972028
Prezzo unitario €
22,82
Set di 3 pezzi di pinze bloccanti originali Vise Grip
Pinze autobloccanti universali
Codice
C4189724
Prezzo 1 unitario €
25,07
Set di 2 pezzi di pinze bloccanti Vise Grip - 10WR e 6LN
Ganasce corte
Finitura: superficie cromata per una migliore protezione antiruggine
Forma: ganasce piatte e convesse che possono essere regolate in 4 differenti posizioni per una maggiore capacità di presa
Applicazione: ideale per tenere pezzi con forma L, U e T
Codice Lunghezza
C3417148 235 mm
Prezzo unitario €
44,35
Il set contiene tre strumenti 10CR, 7CR, 5CR. Le pinze bloccanti IRWIN Vise-Grip originali e migliori sono
fatte di acciai ad alta lega, trattate termicamente per robustezza e durata massime. Ogni strumento presenta una superficie placcata brillante in nichel per una finitura piacevole e resistente alla corrosione.
Prezzo Codice unitario €
C4189715 32,87
Pinza con ganascia curva 10” (tagliacavi incluso) e pinza a becco lungo 6”
Le pinze bloccanti IRWIN Vise-Grip originali e migliori sono fatte di acciai ad alta lega, trattate termicamente per robustezza e durata massime. Ogni strumento presenta una superficie placcata brillante in nichel per una finitura piacevole e resistente alla corrosione.
Codice
C4189725
Prezzo unitario €
28,76
Utensili a mano e immagazzinamento
245
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8688
41092
9304
9284 26687
41080
9421
9418
9425