Page 258 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 258
Pinze a morsetto
Pinze autobloccanti
Ganasce cromate e forgiate. Tagliafilo integrato. Ganasce curve.
Pinze autobloccanti con ganasce concave
Pinze a morsetto - Becco lungo
Codice
C2700785
C2393366
C2393367
C2700786
Lunghezza totale
140 mm
190 mm
240 mm
300 mm
Capacità ga- nascia (Max)
22 mm
36 mm
42 mm
55 mm
Prezzo unitario €
19,50
22,00
23,00
39,50
Questi attrezzi multiuso hanno un potere di presa notevole e possono essere bloccati sul pezzo da lavorare. Le ganasce in acciaio al cromo vanadio hanno un tagliacavi e una leva a rilascio rapido per una rimozione semplice. Ganasce extra lunghe con dentellatura per un accesso migliore in spazi confinati.
Codice
C4120999
C4121000
Lunghezza (mm)
Prezzo unitario €
185 8,96
225 11,20
Pinze bloccanti con ganascia curva Vise Grip - Rilascio rapido
2953 Pinze autobloccanti
Finitura: superficie cromata per una migliore protezione antiruggine
Forma: forma sottile e di grande apertura per una grande varietà di impieghi
Multiuso per officine, garage e lavori di manutenzione in genere
Lung- Lunghezza
Codice hezza (a) Capacità
C4971995 223 mm 9 0 - 65 mm
Prezzo unitario €
10,50
Pinza bloccante a becco lungo Vise Grip con tranciacavo
Ganascia inferiore autoattivante che fornisce una forza aderente tre volte superiore, senza scivolamento o sverniciatura di qualsiasi dado o bullone.
Rilascio a una sola mano senza leva, che le rende due volte più semplici da aprire rispetto alla configurazione tradizionale.
Impugnature ProTouch antiscivolo e antipizzicamento che forniscono comfort e controllo.
Ideali per la presa di tubi rotondi, quadrati o bulloni esagonali e altro.
Il becco lungo e diritto facilita l’accesso a luoghi stretti
Capacità ganascia (Max)
29 mm
38 mm
48 mm
e difficili da raggiungere.
Codice
C3417123
C3623159
1 C3417124 C3417125
Lunghezza
140 mm
190 mm
235 mm
300 mm
Prezzo unitario €
12,04
17,58
19,77
31,41
Codice
C4189719
C4189721
C4189720
Dimensione
125 mm - mas- cella curva
175 mm - mas- cella curva
250 mm - mas- cella curva
Prezzo unitario €
9,77
11,30
15,09
Capacità ganascia (Max)
41 mm
51 mm
70 mm
Dimen- Prezzo
Codice
C4189486
C4189484
C4189485
sione
100 mm
150 mm
225 mm
unitario €
12,56
13,82
15,19
Pinze bloccanti con ganascia curva Vise Grip con tagliacavo - Rilascio rapido
2952-165 Pinze autobloccanti
Pinza bloccante con ganasce curve Vise Grip con tranciacavo
Ganascia curva con tagliacavo incorporato utile in molte applicazioni e forme di materiale.
Ganascia inferiore autoattivante che fornisce una forza aderente tre volte superiore, senza scivolamento o sverniciatura di qualsiasi dado o bullone.
Rilascio a una sola mano senza leva, che le rende due volte più semplici da aprire rispetto alla configurazione tradizionale.
Impugnature ProTouch antiscivolo e antipizzicamento che forniscono comfort e controllo.
Ideale per la presa di materiali piatti e quadrati.
Finitura: superficie cromata per una migliore protezione antiruggine
Ganascia lunga e sottile, sezione curva.
Agevola la manipolazione dei pezzi, specialmente in spazi ristretti. Queste pinze possono tenere anche pezzi rotondi
Ideale per maneggiare, tenere ed estrarre pezzi in spazi ristretti, motori, ecc.
Capacità ganascia (Max)
25 mm
29 mm
38 mm
48 mm
Dimen- Prezzo
Capacità ganascia (Max)
29 mm
38 mm
48 mm
Dimen- Prezzo
Codice
C4189482
C4189481
C4189480
C4189479
sione
100 mm
125 mm
175 mm
250 mm
unitario €
7,88
8,89
10,28
13,71
Codice
C4189718
C4189717
C4189716
sione
125 mm
175 mm
250 mm
unitario €
9,77
11,30
15,09
Codice
C3417119
C3417120
Lunghezza
165 mm
235 mm
Prezzo unitario €
13,51
19,20
244
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
9298
8684
9774
9299
9302
41081
8302
9303
26566