Page 24 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 24
Chiavi - chiavi combinate
111Z Chiavi combinata
Chiave combinata, pollici
Conforme alle norme ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Stelo ad U per un miglior comfort
Forchetta con angolo 15° con testa sottile per maggiore accessibilità
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Estremità poligonale inclinata di 15°
Marcatura unidirezionale e maggiorata della misura della chiave per una facile identificazione
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità Stelo ad U brevettato
Set di chiavi ad anello a doppio esagono combinate - AF
Acciaio al cromo-vanadio della migliore qualità. Gambi con finitura opaca, ganasce lucidate e cromatura totale. Prodotte secondo DIN3113. Fornite in custodia.
Codice
C3965404
C4972277
Numero di pezzi
7
14
Contenuto del kit
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4” AF
3/8. 7/16. 1/2. 9/16. 5/8. 11/16. 3/4. 7/8. 15/16. 1. 1 1/16. 1 1/8. 1 1/4” AF
Set 11 chiavi combinate 111Z/11T
Prezzo unitario €
18,70
77,44
Set chiave a combinazione 8 pezzi profilo UD 3/8-1” 7-08 A
Codice
C1250393
C1250399
C1250398
C1250401
C1250392
C1250403
C1250400
C1250394
C1250397
C1250395
C1250402
C1250396
C1250391
C4001812
C3407457
C3407456
1 C4001817 C3998623
C3998625
C3998624
C3998621
C4187476
C4187477
C3998622
C4187478
C3998626
C4187479
C4187480
C4187481
C4085952
C4085929
C4187482
Dimensione
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1”
1,1/16 in
1,1/8 in
1,1/4 in
1,5/16 in
1,3/8 in
1,7/16 in
1,5/8 in
1,1/2 in
1,11/16 in
1,3/4 in
1,13/16 in
1,7/8 in
2 in
2,1/8 in
2,3/8 in
2,5/8 in
2,3/4 in
2,7/8 in
3 in
Prezzo unitario €
4,68
4,72
4,84
5,17
5,70
6,06
7,00
7,93
8,22
9,28
10,50
11,96
11,80
12,69
15,46
20,34
21,24
25,96
32,79
45,57
36,70
61,03
65,91
69,16
69,16
87,07
109,85
152,98
190,41
201,80
245,74
245,74
• Selezione delle misure più usate
• Con la stessa misura ad ogni estremità
• Anello spostato di 15° dall’asta, asta in struttura a trave
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, anelli lucidati
Assortimento chiave combinata in astuccio di plastica nera
Codice
C1450660
Contenuto
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1
Prezzo unitario €
64,43
Codice
C1250404
Contenuto del kit
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1
Prezzo unitario €
88,69
Set chiave a combinazione 14 pezzi 5/16-1 - 1/4” 1 B-014 A
Set 8 chiavi combinate 111Z/8T
Assortimento chiave combinata in astuccio di plastica nera
• Selezione delle misure più usate
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, anelli lucidati
• Stessa misura ad ogni estremità, anello spostato di 10° dall’asta, con profilo UD
Codice Contenuto del kit
C1250405 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8
Prezzo unitario €
55,33
Codice Contenuto
C2552451 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1.1/16 1.1/8
1.1/4
Prezzo unitario €
165,00
10
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8312
8314 6674
6431 8313
36018