Page 257 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 257
Pinze a morsetto - Ganascia dritta
Pinze autobloccanti con ganasce dritte
Pinze a morsetto
Pinza bloccante con ganascia curva Vise Grip - Originale
Ganascia inferiore autoattivante che fornisce una forza aderente tre volte superiore, senza scivolamento o sverniciatura di qualsiasi dado o bullone
Ganascia curvata unica CR
Questi attrezzi multiuso hanno un potere di presa notevole e possono essere bloccati sul pezzo da lavorare. Le ganasce in acciaio al cromo vanadio hanno un tagliacavi e una leva a rilascio rapido per una rimozione semplice. Becco per uso generico e usi pesanti, con denti rinforzati.
Lunghezza Codice totale
C2700788 235 mm
Capacità ga- nascia (Max)
40 mm
Prezzo unitario €
26,50
Utensili a mano e immagazzinamento
Pinze bloccanti con ganascia diritta Vise Grip - Rilascio rapido
Ganascia inferiore autoattivante che fornisce una forza aderente tre volte superiore, senza scivolamento o sverniciatura di qualsiasi dado o bullone
Rilascio a una sola mano senza leva, che le rende due volte più semplici da aprire rispetto alla configurazione tradizionale.
Impugnature ProTouch antiscivolo e antipizzicamento che forniscono comfort e controllo.
Ideali per la presa di tubi rotondi, quadrati o bulloni esagonali e altro.
Potente per durare più a lungo Vite di regolazione per brugola Ganascia inferiore autoattivante Rilascio protetto.
Codice
C4971997
C4971998
Lung- Lunghezza
hezza (a) Capacità
190 mm 7 0 - 42 mm
235 mm 10 0 - 63 mm
Prezzo unitario €
9,91
11,29
Codice
C4189714
C4189713
C4189712
Capacità ganascia (Max)
29 mm
38 mm
48 mm
Dimensione
125 mm - mascella curva
175 mm - mascella curva
250 mm - mascella curva
Prezzo unitario €
8,89
10,28
13,71
Pinza bloccante con ganascia diritta - Origi- nale
Le pinze con ganascia diritta ad alta resistenza consente il massimo contatto con tutte le forme, piane o quadrate. È molto utilizzata nella saldatura e in altre lavorazioni di metalli. Utile quando si necessita di una presa sicura o come morsa portatile
Chiave ad aggancio 137
Codice
C4189478
C4189476
Capacità ganas- cia (Max)
38 mm
48 mm
Dimensione
175 mm - mascella dritta
250 mm - mascella dritta
Prezzo unitario €
11,30
15,09
• Con vite per regolare e leva di rilascio, modello 137
10 con leva isolata in blu 1 • Ganasce forgiate e temprate e forma speciale
della ganascia per assicurare aggancio, blocco e
contenimento
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di nickel
• Corpo ganascia in lastra di acciaio altamente
resistente alla trazione
• Ganascia superiore saldata automaticamente,
connessione assolutamente ferma con corpo in lastra
di acciaio.
• La struttura ben concepita della ganascia garantisce
un contatto su tre punti con tutte le sezioni incrociate
del materiale
• Cilindro filettato saldato sulla parte inferiore
• Nessun allargamento nelle condizioni di carico più
estreme
• Rilascio sicuro
• Leva di rilascio sotto la pressione costante della molla
speciale
Codice
C4189477
C4189475
Capacità ganascia (Max)
38 mm
48 mm
Dimen- sione
175 mm
250 mm
Prezzo unitario €
10,28
13,71
Pinze a morsetto - Ganascia curva
2968-190 Pinze
Capacità della ganascia
25 mm
32 mm
45 mm
45 mm
Lunghezza Prezzo
Finitura: superficie cromata per una migliore protezione antiruggine
Ganasce con superficie estesa Ganascia inferiore convessa.
Blocca pezzi piatti con ottima presa.
Permette più spazio per i pezzi da lavorare Ideale per tenere pezzi con forma L, U e T, nei lavori di manutenzione
Questi attrezzi multiuso hanno un potere di presa notevole e possono essere bloccati sul pezzo da lavorare. Le ganasce in acciaio al cromo vanadio hanno un tagliacavi e una leva a rilascio rapido per una rimozione semplice. Becco sottile, per uso generico, adatto a lavori di riscaldamento e idraulici.
Codice
C1450147
C1450144
C1450145
C2700551
totale
185 mm
230 mm
260 mm
300 mm
unitario €
14,40
17,33
24,83
34,95
Codice Lunghezza
C3417141 190 mm
C3417142 235 mm
Prezzo unitario €
15,54
17,82
Codice
C4971999
C4972000
Lunghezza
190 mm
235 mm
Lunghezza (a)
7
10
Prezzo unitario €
9,67
11,13
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243
8300 9285
26565
26936
9289
41091
6454
9281