Page 251 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 251
Pinze - pinza regolabile
Pinze Groovelock per pompe d’acqua con manico fine
Pinze per pompe d’acqua universali con impugnatura ProTouch
Le pinze GrooveLock sono progettate con il doppio delle posizioni di scanalatura rispetto alle pinze a pappagallo tradizionali garantendo un posizionamento ottimale di mano e ganasce, con conseguente miglioramento della presa. Le ganasce per tutti gli usi sono appositamente studiate per afferrare superfici rotonde, esagonali, quadrate e piatte per una versatilità estrema.
Le pinze GrooveLock sono progettate con il doppio delle posizioni di scanalatura rispetto alle pinze a pappagallo tradizionali garantendo un posizionamento ottimale di mano e ganasce, con conseguente miglioramento della presa. Le ganasce per tutti gli usi sono appositamente studiate per afferrare superfici rotonde, esagonali, quadrate e piatte per una versatilità estrema.
Codice
C3973042
C3973043
C3973044
C3973045
Capacità (mm)
29
45
57
70
Lunghezza
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prezzo unitario €
9,18
10,36
11,85
14,78
Sistema di serraggio multiscanalatura
Codice
C3954486
C4189563
C4189564
C4189565
C2725734
C2725735
Pinze a pappagallo
Dimensione
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
510 mm
Prezzo unitario €
12,29
13,93
15,56
20,48
39,14
61,74
Pinze per pompe d’acqua GrooveLock
Le pinze GrooveLock prevedono il doppio delle posizioni di scanalatura rispetto alle pinze a pappagallo tradizionali garantendo un posizionamento ottimale di mano e ganasce, con conseguente miglioramento della presa. Le ganasce per tutti gli usi sono appositamente studiate per afferrare superfici rotonde, esagonali, quadrate e piatte per una versatilità estrema.
Tasto Press-N-Slide
Impugnature ProTouch antiscivolo e antipizzicamento Sistema di serraggio multiscanalature
Codice
C2725736
C3973039
C3973040
C3973041
ROGRIP S
Dimensione
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prezzo 1 unitario €
13,10
14,80
16,93
21,11
Le pinze a pappagallo IRWIN® VISE-GRIP® sono caratterizzate da denti ad angolo retto che serrano in tutte le direzioni per una presa massima. Sono tutte dotate di impugnature sagomate ProTouch che assicurano maggiore comfort e minor sforzo della mano. Le certificazioni TüV/GS dimostrano gli alti standard di produzione del sottomarchio VISE-GRIP®.
Codice
C4189560
C4189561
C4189562
Dimensione
200 mm
250 mm
300 mm
Capacità della ganascia
38 mm
51 mm
57 mm
Prezzo unitario €
8,95
10,70
12,92
Serraggio affidabile e presa perfetta. 30% di presa in più. Le pinze da 10” possono serrare tubi fino a 2” di diametro. Impugnatura ampia per una maggiore comodità e una migliore trasmissione di potenza. Ganasce temprate due volte ed estremamente resistenti. Regolazione della dimensione a 10 punti.
Codice
C4183234
C4183235
Descrizione del prodotto
ROGRIP S 7
ROGRIP S 10
Dimensione
7 in
10 in
Prezzo unitario €
17,95
21,95
Utensili a mano e immagazzinamento
237
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8754
8770
37576
8773
8854