Page 253 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 253
Pinze - multi presa
Pinze regolabili a pulsante con impugnature bi-material
Chiave per dadi brevettata con tubo di smontaggio multiplo
Codice Lunghezza totale
C5094111 240 mm
Pinze per valvole SANIGRIP
Capacità ganascia (Max)
36 mm
Prezzo unitario €
38,50
Per dadi e viti metrici e imperiali con larghezze da 10 a 32 mm (3⁄8” - 1 1⁄4”)- autoserrante da 17 mm: nessuno scorrimento sul pezzo da lavorare. Per tutti i serraggi metrici ed in pollici, nessun smussamento delle teste. Serraggio stabile e sicuro anche di avvitature arrotondate, arrugginite o verniciate. Ideale per lavori agli impianti frenanti dei veicoli. Serraggio e sbloccaggio rapido di collegamenti a vite con sistema a cricchetto. Regolazione mediante pulsante direttamente sul pezzo
in lavorazione, anche con una sola mano. Regolazione fine permette l’adattamento ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Struttura a cerniera pressante: alta stabilità grazie alla doppia guida. Inserimento affidabile del bullone di cerniera: nessuno scorrimento non intenzonale. Effetto leva ottimale: ottimo rapporto di trasmissione. Con fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. Sostituisce un assortimento completo di chiavi. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Codice Numero Parte Lunghezza
C2699308 8741250 250 mm
Giratubi da 11” in con regolazione veloce Quick Adj Record
Prezzo unitario €
22,66
Serraggio ideale per giunti a vite in plastica fino a Ø 62 mm (sifone). Serraggio sicuro e adatto su raccordi importanti senza danneggiare le superfici lucide.
Codice Capacità (mm)
C4183268 14-80
Lunghezza
250 mm
Prezzo unitario €
20,95
Ganasce a uncino forgiate: capacità delle ganasce da 2-1/4”, ossia equivalente a un 1 giratubi standard da 14”; ideali per diametri di tubi fino a 1-1/2”; ideali per la maggior
parte delle superfici, compresi tubi neri, galvanizzati, in PVC e in rame, e per dadi,
bulloni e accoppiamenti; denti brocciati. Ganasce a regolazione rapida azionabili
con una mano sola, si regolano rapidamente per bloccare il pezzo. Struttura in lega di alluminio per un peso inferiore del 40% rispetto a un giratubi standard in ghisa da 14”; impugnatura ergonomica ideale per una coppia rilevante e un massimo comfort.
Prezzo Codice unitario €
C4134698 28,15
Ganasce in plastica/Pinze a valvola SANIGRIP
Giratubi Mastergrip
L’ottima impugnatura è ideale per giunti a vite in plastica fino a un diametro di 62 mm (sifone). Presa sicura e delicata su raccordi importanti che non danneggia le superfici lucide.
Codice Capacità (mm)
C4183225 14-62
Lunghezza
250 mm
Prezzo unitario €
37,45
Codice
C2114234
C2114235
Lunghezza totale
10 in
14 in
Capacità ganascia Min-Max
1/4 - 1-1/2 in
1/2 - 2 in
Prezzo unitario €
22,38
27,58
Utensili a mano e immagazzinamento
239
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
34854
12159 41078
42305
38563
7366