Page 252 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 252
Pinze - pinza regolabile
ROGRIP M
Pinze regolabili con cerniera chiusa e impugnature con rivestimento in PVC
Serraggio affidabile e presa perfetta. 30% di presa in più. Le pinze da 10” possono serrare tubi fino a 2” di diametro. Impugnatura ampia per una maggiore comodità e una migliore trasmissione di potenza. Ganasce temprate due volte ed estremamente resistenti. Regolazione della dimensione a 10 punti.
Prezzo unitario €
23,00
26,00
38,00
Codice
C4183232
C4183233
ROGRIP F
Descrizione del prodotto
ROGRIP M 7
ROGRIP M 10
Dimensione
7 in
10 in
Prezzo unitario €
22,95
27,95
Codice
C2699862
C4158588
C2699777
Lunghezza totale
175 mm
250 mm
300 mm
Capacità ganascia (Max)
30 mm
48 mm
56 mm
Pinze regolabili con cerniera chiusa e impugnature bi-material
Serraggio affidabile e presa perfetta. 30% di presa in più. Le pinze da 10” possono serrare tubi fino a 2” di diametro. Impugnatura ampia per una maggiore comodità e una migliore trasmissione di potenza. Ganasce temprate due volte ed estremamente resistenti. La progettazione curva riduce il rischio di intrappolamento delle dita.
Il sistema di blocco di sicurezza previene l’apertura accidentale e consente una regolazione più rapida del 50%. Regolamento della dimensione a 18 punti.
1 Codice C4183230
C4183231
Descrizione del prodotto
ROGRIP F 7
ROGRIP F 10
Dimensione
7 in
10 in
Prezzo unitario €
27,45
33,45
Codice
C4134045
Lunghezza totale
250 mm
Capacità ganascia (Max)
48 mm
Prezzo unitario €
32,00
Pinze regolabili con cerniera chiusa laccate in arancione
Pinze regolabili a pulsante
Codice
C2699863
C4399169
C2699800
Lunghezza totale
175 mm
250 mm
300 mm
Capacità ganascia (Max)
30 mm
48 mm
56 mm
Prezzo unitario €
19,00
22,00
33,00
Codice
C2699962
C4158587
Lunghezza totale
240 mm
300 mm
Capacità ganascia (Max)
36 mm
50 mm
Prezzo unitario €
33,50
49,00
238
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41082 12359
37575
41077 41083
41079