Page 250 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 250
Pinze - pinza regolabile
Pinze universali da 10” con 15 impostazioni 142
Pinze regolabili
• Conforme a DIN ISO 8976 forma C
• Con giunto di sicurezza e protezione da blocchi
• Regolazione precisa
• 142 10 = 15 impostazioni
• 142 12 = 17 impostazioni
• Regolazione spingendo un tasto con una mano sola
• Ganasce lunghe e sottili
• Modello C = maniglie sottili con dentellatura forgiata
• Modello JC = cromato, maniglie a 2 componenti
• Lato di aggancio spostato per auto-agganciare dadi e tubi • Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
• Lati dentellati rafforzati ad induzione
Codice Numero di modello
C2552434 14210C
C2552435 14210JC
Pinze per pompa dell’acqua 145
Pinze regolabili, sviluppate in conformità al programma scientifico ERGOTM ISO 8976
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Impugnature ERGOTM costituite da materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
Ganasce temprate
Denti progettati per una presa sicura
Ganasce adatte sia che per parti piatte che per tubi
Chiusura rapida delle pinze con una sola mano, premendo l´apposito pulsante le ganasce possono essere regolate su 10, 11, 12 e 16 differenti posizioni
IP = confezione industriale
Numero di modello
14210C
14210JC
Capacità della ganascia
38 mm
38 mm
Lunghezza totale
250 mm
260 mm
Prezzo unitario €
22,58
25,13
Codice
C1251641
C1251643
C1251645
Capacità ganascia (Max)
37 mm
45 mm
55 mm
Lunghezza
210 mm
250 mm
315 mm
Prezzo unitario €
29,13
33,44
46,79
Pinze per pompe d’acqua universali con impugnatura sottile
1
• Conforme a DIN ISO 8976 forma A
• Giunto scorrevole e incastro dentellato
• Lati dentellati rafforzati ad induzione, con protezione per le dita • Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, cromato
• Modello C = maniglie retinate
• Modello JC = con guaine sulle maniglie in 2 materiali
• 145 10 = 7 impostazioni con ganasce ultra strette
• 145 15 = 9 impostazioni
• 145 20 = 11 impostazioni
Le pinze universali prevedono il doppio delle posizioni di scanalatura rispetto alle pinze a pappagallo tradizionali garantendo un posizionamento ottimale di mano e ganasce, con conseguente miglioramento della presa. Le ganasce per tutti gli usi sono appositamente studiate per afferrare superfici rotonde, esagonali, quadrate e piatte per una versatilità incredibile. Impugnature antiscivolo e antipizzicamento.
Codice
C4189699
C4189700
C4189701
C4189702
Capacità (mm)
29
45
57
70
Lunghezza
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prezzo unitario €
8,59
9,75
10,89
14,33
Numero di modello
14510JC
14515C
14520C
Capacità della ganascia
39 mm
50 mm
65 mm
Lunghezza totale
260 mm
375 mm
500 mm
Codice
C2699439
C2699436
C2699437
Numero di modello
14510JC
14515C
14520C
Prezzo unitario €
19,50
38,18
80,70
236
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6456 6455
9260 8549