Page 249 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 249
Pinze - pinza regolabile
Pinze Cobra®: le pinze brevettate Hi-Tech per pompe idrauliche
Regolazione rapida e precisa mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine permette l’adattamento ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autobloccaggio su tubi e dadi: nessun scivolio sul pezzo da lavorare e bassa forza richiesta. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza
dei denti ca. 61 HRC: bassa usura e presa stabile. Struttura a cerniera pressante: alta stabilità grazie alla doppia guida. Inserimento affidabile del bullone di cerniera: nessuno scorrimento non intenzonale. Con fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio Ottima accessibilità al pezzo.
Numero di modello Capacità tubo
Capacità ganascia Min-Max Finire
Tipo manico
Capacità ganascia (Max) Tipo di ganascia Lunghezza
Numero di posizioni Capacità DEL Dado (in)
Codice
C2699168
C2699150
C2699060
8702180 42 mm
Grigio atramentizzato
Con impugnatura multicomponente 36 mm
Dentellata
180 mm
18
1-1/2
Numero di modello
87 02 180
87 02 250
87 02 300
80 02 250
50 mm
6 - 36mm
Serrated
Con impugnatura multicomponente 36 mm
Dentellata 250 mm 25
2
87 02 300 70 mm
Grigio atramentizzato
Con impugnatura multicomponente 46 mm
Dentellata
300 mm
30
2-3/4
Utensili a mano e immagazzinamento
Prezzo unitario €
21,04
22,62
31,59
Cobra® le pinze brevettate Hi-Tech per pompe idrauliche conformi a DIN ISO 8976
Maggiore capacità di presa ma molto più leggera rispetto a pinze per tubo equivalenti. Regolazione rapida con pressione sul pulsante direttamente sul pezzo, nessuno slittamento involontario dell’articolazione. Regolazione fine permette l’adattamento ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autobloccaggio su tubi e dadi: nessun scivolio sul pezzo da lavorare e bassa forza richiesta. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: bassa usura e presa stabile. Struttura a cerniera pressante: alta stabilità grazie alla doppia guida. Con fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Chiavi a pinza
1
Numero di modello Capacità tubo
Capacità ganascia Min-Max Finire
Tipo manico
Capacità ganascia (Max) Lunghezza
Numero di posizioni Capacità DEL Dado (in)
Codice
C2698799
C2699219
8701400
90 mm
50
Grigio atramentizzato
Rivestimento in plastica
95 mm 400 mm
Numero di modello
8701400
8701560
8701560 115 mm
Grigio atramentiz- zato
Rivestimento in plastica
Utensile regolabile per avvitatura. Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi. Sostituisce un intero assortimento di chiavi, metriche e in pollici. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate. Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l´ampia superficie di serraggio senza gioco. Regolazione rapida e precisa mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele. Inserimento affidabile del bullone di cerniera: nessuno scorrimento non intenzonale. La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto. Trasmissione di forza moltiplicata di 10 volte: 1 presa di serraggio altissima Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
120 mm 560 mm 20 4-1/2
Numero di modello Capacità tubo Finire
Tipo manico Lunghezza Capacità dado (mm)
Codice
C6838569
87 21 250
50 mm
Grigio atramentizzato
Con rivestimento in plastica non scivolosa 250 mm
46 mm
Prezzo unitario €
48,48
80,68
Numero di modello
87 21 250
Prezzo unitario €
21,13
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
235
7244
199147
7242