Page 248 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 248
Pinze - pinza regolabile
Pinze Alligator Waterpump
Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30 %. Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata nella zona della testa e dell’articolazione. Autobloccaggio su tubi e dadi: nessun scivolio sul pezzo da lavorare e bassa forza richiesta. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: bassa usura e presa stabile. Struttura a cerniera pressante: alta stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta non suscettibile allo sporco- particolarmente idonea per lavori
in impieghi esterni. Con fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello Capacità tubo
Capacità ganascia Min-Max Finire
Tipo manico
Capacità della ganascia Capacità ganascia (Max) Lunghezza
Codice
C2699218
C2698970
C2699061
8802180 8802250
32 mm 50 mm
6-36 mm 6-46 mm
Nero atramento Nero atramento
Con impugnatura multicomponente Con impugnatura multicomponente 6 mm 6 mm
36 mm 46 mm 180 mm 250 mm
Prezzo Numero di modello unitario €
8802180 16,80
8802250 18,42
8802300 25,11
8802300
70 mm
7-60 mm
Nero atramento
Con impugnatura multicomponente 7 mm
60 mm 300 mm
Cobra® le pinze brevettate Hi-Tech per pompe idrauliche conformi a DIN ISO 8976
Regolazione rapida e precisa mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine permette l’adattamento ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autobloccaggio su tubi e dadi: nessun scivolio sul pezzo da lavorare e bassa forza richiesta. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza
dei denti ca. 61 HRC: bassa usura e presa stabile. Struttura a cerniera pressante:
alta stabilità grazie alla doppia guida. Inserimento affidabile del bullone di cerniera: 1 nessuno scorrimento non intenzonale. Con fermo per evitare lo schiacciamento
accidentale delle dita dell’operatore. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio Elevatissima capacità di presa. Ottima accessibilità al pezzo. Elevata capacità di carico nonostante la forma assottigliata.
Numero di modello Capacità tubo
Finire
Tipo manico
Capacità della ganascia capacità della ganascia Capacità ganascia (Max) Lunghezza
Numero di posizioni Capacità DEL Dado (in)
Codice
C2699359
C2699310
C2698989
C2698990
C2699100
8701125 8701150
27 mm 32 mm Grigio atramentizzato
Con rivestimento in plastica non scivolosa
8701180 42 mm
1,5 in 1.5
36 mm 180 mm 18 1-1/2
8701250 50 mm
46 mm 250 mm 25
2
8701300 70 mm
2 in
2
51 mm 300 mm 30 2-3/4
27 mm
125 mm
13 11
1 1-1/4
Numero di modello
8701125
8701150
8701180
8701250
8701300
30 mm 150 mm
Prezzo unitario €
17,81
18,07
18,99
20,26
27,83
234
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7292 7246