Page 23 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 23
Chiavi - chiavi combinate
Chiavi ad anello a doppio esagono combi- nate - AF
Set di chiavi combinate metriche sfalsate
Set di chiavi combinate mm 14 pezzi
Acciaio al cromo-vanadio della migliore qualità. Gambi con finitura opaca, ganasce lucidate e cromatura totale. Prodotto secondo DIN3113. AF
• L’estremità sfalsata ad anello aiuta ridurre gli ostacoli nella rotazione e a minimizzare l’affaticamento della mano.
• Realizzate in acciaio al cromo-vanadio temprato
a caldo per una resistenza che supera le specifiche internazionali
• La placcatura professionale previene la corrosione delle chiavi
Assortimento chiavi combinate, millimetri Imballaggio: Set in astuccio di plastica nera
Dimensioni: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Codice
C4972142
C4972143
C4972156
C4972157
C4972158
C4972159
C4972160
C4972296
C4972161
C4972162
C4972124
C4972125
C4972295
C4972144
C4972126
Grandezza AF
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
7/8
15/16
1
1-1/16
1-1/8
Prezzo unitario €
3,08
3,11
3,16
3,33
3,38
3,78
4,31
4,78
5,43
6,15
7,33
7,67
8,50
9,57
• Testate per durare a vita
Imposta
Quantità Imposta inter-
Codice
C3410373
Prezzo unitario €
166,81
Codice Contenuto
C6821016 11
vallo Contenuto
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19mm
Prezzo unitario €
72,91
16 chiavi combinate piccole, OPEN-BOX
Set chiave a combinazione 8 pezzi 8-19mm 1 B-080
ISO 3318, acciaio al cromo, cromate.
1-1/4 11,41
Codice
C3747222
C3747223
C3747224
C3747225
C3759799
Dimensione
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
Lunghezza
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
95 mm
Prezzo unitario €
13a Chiavi combinate OPEN-BOX
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A (misura metrica), acciaio in lega al cromo, cromate.
• Selezione delle misure più usate
• Conforme a DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738 • Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, anelli lucidati
• Stessa misura ad ogni estremità, anello spostato di 10° dall’asta, con profilo UD
• WVH = Sistemato in porta strumenti
7,83
7,83
7,87
7,87
7,87
Codice Contenuto
C1450234 8 9 10 11 13 14 17 19
Prezzo unitario €
55,05
Set 16⁄5pz.: Chiavi combinate OPEN-BOX
ISO 3318, acciaio al cromo, cromate.
Descrizione del Contenuto Codice prodotto del kit
C3748912 Serie 16/5 pz chiave 3,2; 3,5; 4; di combinazione 4,5; 5 mm
Chiavi combinate per lavori pesanti
Codice
C3747284
C3747285
C3747286
C3747287
C3747288
C3747289
C3747290
C3747291
C3747292
C3747293
C3747294
C3747295
C3747296
C3747297
C3762027
C3747298
C3747299
C3762028
C3747300
C3762029
C3747301
C3759776
C3747302
C3759777
C3747303
C3759778
C3747304
C3747305
C3747306
C3747307
C3747308
C3747309
C3747310
Dimensione
3/16 in
13/64 in
7/32 in
15/64 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
25/32 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-3/16 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
1-5/8 in
1-13/16 in
1-7/8 in
2 in
Prezzo unitario €
7,87
7,87
7,69
8,01 1 6,32
7,28
6,45
7,37
7,23
7,74
8,51
9,25
11,26
10,89
12,45
13,55
15,29
14,92
17,21
18,77
19,77
22,15
25,91
31,12
30,03
39,91
49,89
49,89
60,42
65,45
91,08
107,10
120,84
Set chiave a combinazione 26 pezzi 6-32mm 1 B-026
Prezzo unitario €
40,05
• Selezione delle misure più usate
• Conforme a DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738 • Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, anelli lucidati
• Stessa misura ad ogni estremità, anello spostato di 10° dall’asta, con profilo UD
• WVH = Sistemato in porta strumenti
Codice
C2704922
C2704923
C2704924
C2704925
C2704926
C2704927
C2704928
C2704929
Dimensione
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Prezzo unitario €
157,00
185,00
260,00
355,00
425,00
470,00
540,00
650,00
Codice Contenuto
C1450232 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 32
Prezzo unitario €
294,00
Utensili a mano e immagazzinamento
9
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6433
6434
169491
10275
40244
10279
41224
10283
26610