Page 247 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 247
Pinze - pinza regolabile
Pinze regolabili per tubi e dadi, scatto veloce, cerniera passante, 250 mm
Pinze Waterpump a serraggio intelligente
Ottimale per presa frequente di pezzi di svariate dimensioni. Regolazione automatica a comando manuale per destrimano e mancini. Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata nella zona della testa e dell’articolazione e perno di articolazione a filo. Autobloccaggio su tubi e dadi: nessun scivolio sul pezzo da lavorare e
bassa forza richiesta. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: bassa usura e presa stabile. Struttura a cerniera pressante: alta stabilità grazie alla doppia guida. Con fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. La leva di chiusura permette un trasporto con minimo ingombro con chiusura sicura dei manici. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in confortevole materiale bicomponente. DIN ISO 8976.
Prezzo Codice unitario €
C5073381 20,15
Pinze a tenone
Utensili a mano e immagazzinamento
Numero di modello Capacità tubo
Finire
Tipo manico
Capacità ganascia (Max) Tipo di ganascia
8501250
1/8 - 1-1/4
Grigio atramentizzato
Con rivestimento in plastica non scivolosa 36 mm
Mascella curva
250 mm
Con scatto semplice, morbido grazie alla guida fresata per 5 posizioni diverse.
Nessuno slittamento dell´articolazione. Serratubo dentato con forma ideale per viti
e dadi. Vite dell´articolazione esente da attrito, quindi non soggetta ad usura. Con
fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. Superfici Lunghezza delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC
per una lunghezza totale di 250 mm: bassa usura e presa stabile. Acciaio al cromo
vanadio, forgiato, temperato ad olio Autobloccaggio su tubi e dadi: nessun scivolio
sul pezzo da lavorare e bassa forza richiesta.
Prezzo unitario €
Codice
C2699318
Numero di modello
8501250
34,48
Numero di modello Capacità tubo
Capacità ganascia Min-Max Finire
Tipo manico
Capacità ganascia (Max) Tipo di ganascia Lunghezza
Codice
C2699214
Pinze Alligator Waterpump
8905250
34 mm
6-36 mm
Pinza cromata
Con impugnatura multicomponente 36 mm
Giunzione scanalatura 250 mm
Prezzo Numero di modello unitario €
8905250 23,36
1
Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30 %. Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata nella zona della testa e dell’articolazione. Autobloccaggio su tubi e dadi: nessun scivolio sul pezzo da lavorare e bassa forza richiesta. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: bassa usura e presa stabile. Struttura a cerniera pressante: alta stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta non suscettibile allo sporco- particolarmente idonea per lavori
in impieghi esterni. Con fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello Capacità tubo Finire
Tipo manico
Capacità ganascia (Max) Lunghezza
Capacità dado (mm)
Codice
C2699132
C2699011
C2699101
C6553597
8801180 8801250
32 mm 50 mm
Nero atramento Nero atramento
Con rivestimento in plastica non Con rivestimento in plastica non
8801300
70 mm
Nero atramento
88 01 400
90 mm
Nero atramento
scivolosa 30 mm 180 mm
scivolosa 46 mm 250 mm
Con rivestimento in plastica non scivolosa
60 mm 300 mm
Con rivestimento in plastica non scivolosa
400 mm 95 mm
Numero di modello
Prezzo unitario €
8801180 14,53
8801250 15,53
8801300 23,28
88 01 400 44,32
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
233
7247
33481
7275
7286